Menu

Hidraulički akumulator H

iz FOX   |   više Membranski akumulatori

Ispis
Hidropneumatski membranski akumulatori konstruirani su u skladu s europskim direktivama 97/23 / CE (PED) i 94/9 / CE (ATEX). Akumulatori su jednostavne konstrukcije za podređene aplikacije i ne mogu se ukloniti.
Primjena / bilješke
  • kompenzacija gubitka propuštanja
  • prigušenje pulsacija
  • održavanje tlaka

Tehnički podaci
  • radni tlak
maks. 250 bar
  • odnos tlaka
preporučeno P2 / P0 = 2,5 (max P2 / P0 = 4)
  • raspon temperature
-20° C do +80° C