Menu

Hidraulički akumulator HB

iz FOX   |   više Membranski akumulator

Ispis
Hidropneumatski akumulatori konstruirani su u skladu s europskim direktivama 97/23 / CE (PED) i 94/9 / CE (ATEX). To su zatvoreni spremnici konstruirani i izrađeni za tekućine pod tlakom (hidrauličko ulje i plinoviti dušik čija stišljivost zadržava prethodno napunjeno ulje u spremniku pod tlakom).
Primjena / bilješke
  • skladištenje energije
  • prigušenje pulsacija

Tehnički podaci
  • radni tlak
maks. 350 bar
  • odnos tlaka
preporučeno P2/P0 = 2,5 (max P2 / P0 = 4)
  • raspon temperature
-20° C do +80° C