Menu

Jednofazni i trofazni motor, izvedba B5 i B35, za agregate i motorske/pumpne jedinice

više Dijelovi za agregate

Ispis
Ovi motori su površinski hlađeni trofazni motori koji mogu raditi u oba smjera pri 50 Hz ili 60 Hz.
Primjena / bilješke
  • Za vel. 160-225, su 3 PTC termistora kaotermička zaštita s odzivnom temperaturom od 150 ° C ugrađuju se kao standardna oprema za zaštitu od toplinskog namotavanja.
  • Motori su konstruirani u standardnoj izvedbi za nazivni napon od 230/400 V ili 400/690 V 50 Hz, uz toleranciju od 10% (Euro napon).
  • Motori su hlađeni pomoću automatske ventilacije (IC 411 prema CEI EN 60034-6) i opremljeni su plastičnim aksijalnim ventilatorom.
  • u skladu s važećim međunarodnim IEC i EN standardima
  • Klasa izolacije F