Menu

Zaštitna navlaka za crijevo PJAVCO, Pyrojacket VCO

iz Insulflex   |   više  Crijeva za zaštitu od topline

Ispis
Zaštitna navlaka od topline izrađena od stakloplastike s čičak zatvaračem. Zaštitni materijal Pyrojacket odbija rastopljeni čelik, aluminij ili staklo, kao i prskanje tekućih metala i sprječava upijanje topline. Kada je izložena plamenu, silikonska guma reagira tvoreći koru zaštitnog vatrostalnog materijala SiO 2.
Područje primjene
Posebno pogodna za omatanje crijeva, cijevi i kablova u vrućim okolinama.
Prednosti / Izvedba
  • idealno za naknadnu ugradnju (montaža bez demontaže crijeva i kabela)
  • izvrsna elastičnost, otpornost na tekući metal, vodu i ulje
  • vrlo dobra otpornost na plamen, izdržljivost i otpornost na habanje
  • dobra fleksibilnost

Tehnički podaci
  • temperaturni raspon
trajno +260 °C
 kratko do +1650 °C (15-30 sekundi)
  • debljina stijenke
cca 3 mm

Materijal
  • Jezgra od pletenice od staklenih vlakana, debljina stijenke cca 3 mm
  • Poklopac spoja željeznog oksida i silikona, crven

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi