Menu

Vatrootporna traka PT, Pyrotape Heat Tape

iz Insulflex   |   više  Crijeva za zaštitu od topline

Ispis
Toplinska zaštitna traka štiti crijeva i kabele od prskanja tekućih metala, varnica i kratkog izlaganja plamenu. Kada je izložena plamenu, silikonska guma reagira tvoreći koru zaštitnog vatrostalnog materijala SiO 2.
Područje primjene
  • industrija čelika
  • aluminijska industrija
  • petrokemijska industrija (nafta i plin)
  • ljevaonice
  • industrija stakla

Prednosti / Izvedba
  • mogu se namotati preko crijeva, vodova ili kabela tijekom rada bez odspajanja hidrauličnih vodova
  • izvrsna fleksibilnost, otpornost na tekući metal, vodu i ulje
  • vrlo dobra otpornost na plamen i habanje

Primjena / bilješke
  • preporučuje se za brtvljenje preklopnog spoja s Pyrosealant PLT310 brtvilom (dio br. 746475, cijena na zahtjev) kako bi se spriječio ulaz ulja ili prljavštine kod preklopnog spoja

Tehnički podaci
  • temperaturni raspon
trajno +260 °C
 kratko do +1650 °C (15-30 sekundi)
  • snaga
3,73 mm

Materijal
  • staklena vlakna
 
  • prevlaka
željezni oksid-silikonska smjesa, crvena

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi