Menu

Ravni prirubni priključak GFS, OMD, 3.000 psi

iz Voss   |   više Voss priključci

Ispis
Ravni prirubni priključak (bez matice i usječnog prstena) za spajanje krajeva cijevi s 24° prirubnim priključkom sa SAE bušnom slikom, zabrtvljen preko O-prstena.
Prednosti / Izvedba
  • savršena zaštita od korozije zahvaljujući VOSScoat premazu

Primjena / bilješke
  • cijevni priključak  prema DIN 2353/ISO 8434-1
  • 24° vijčani spoj prema ISO 8434-1
  • uzorak rupa prema SAE J 518 C/ISO 6162
  • vijci za cilindar prema DIN 912-8.8

Tehnički podaci
  • raspon temperature
od -40 °C do +120 °C

Materijal
  • čelik DIN 3859-1
  • površinska zaštita: cink-nikal
  • O-prsten: standardni materijal NBR

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi