Menu

Podesni T-Priključak s kontra maticom TEE-M-OR, OMD

iz Voss   |   više Voss priključci

Ispis

Podesni T-Priključak s kontra maticom (bez matice i usječnog prstena) s univerzalnim 24° brtvenim konusom, za spajanje dva kraja cijevi na cilindrički metrički fini navoj s mekanim btrvenim O-prstenom.
Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1.


Prednosti / Izvedba
  • savršena zaštita od korozije zahvaljujući VOSS premazu
  • metrički fini navoj, cilindričan
  • o-prsten

Primjena / bilješke
  • uvrtni nastavak prema ISO 6149-2 / 3

Tehnički podaci
  • raspon temperature
-40 ° C do +120 ° C

Materijal
  • čelik DIN 3859-1
  • površinska zaštita: cink-nikal
  • O-prsten: standardni materijal NBR

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi