Menu

Podesni 45° kutni priključak EV, OMD

iz Voss   |   više Voss priključci

Ispis

Podesni 45° kutni priključak (bez matice i usječnog prstena) s univerzalnim 24° brtvenim konusom, za spajanje jednog kraja cijevi na 24° komad, zabrtvljena preko integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i konusnom brtvenom maticom.
Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1.


Prednosti / Izvedba
  • savršena zaštita od korozije zahvaljujući VOSS premazu

Primjena / bilješke
  • Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1

Tehnički podaci
  • raspon temperature
od -40 °C do +120 °C

Materijal
  • čelik DIN 3859-1
  • površinska zaštita: cink-nikal
  • O-prsten: standardni materijal Viton

Tehnički podaci
  • DVGW

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi