24° Brtveni priključci

Filtrirajte proizvode u 24° Brtveni priključci
Prikazuj 1-9 od 9 stavki.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Podesni kutni priključak EW, OMD | Voss priključci
pregledan
Kupljeno
Podesni kutni priključak EW, OMD

Voss | Voss priključci

90° Podesni kutni priključak (bez matice i usječnog prstena) s univerzalnim 24° brtvenim konusom, za spajanje kraja cijevi na 24° komad, zabrtvljen preko integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i uvrtnom brtvenom konusnom maticom. Cijevni priključak prema DIN 235...

Podesni 45° kutni priključak EV, OMD | Voss priključci
pregledan
Kupljeno
Podesni 45° kutni priključak EV, OMD

Voss | Voss priključci

Podesni 45° kutni priključak (bez matice i usječnog prstena) s univerzalnim 24° brtvenim konusom, za spajanje jednog kraja cijevi na 24° komad, zabrtvljena preko integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i konusnom brtvenom maticom. Cijevni priključak prema DIN 235...

Podesni T-Priključak ET, OMD | Voss priključci
pregledan
Kupljeno
Podesni T-Priključak ET, OMD

Voss | Voss priključci

Podesni T-Priključak (bez matice i usječnog prstena) s univerzalnim 24° brtvenim konusom, za spajanje dva kraja cijevi na 24° komad, zabrtvljen preko integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i uvrtnom brtvenom maticom. Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1....

Podesni L-Priključak EL, OMD | Voss priključci
pregledan
Kupljeno
Podesni L-Priključak EL, OMD

Voss | Voss priključci

Podesni L-Priključak (bez matice i usječnog prstena) s univerzalnim 24° brtvenim konusom, za spajanje dva kraja cijevi na 24° komad, zabrtvljen preko integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i uvrtnom brtvenom konusnom maticom. Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO...

Ravni priključni komad EGE-R-ED | Voss priključci
pregledan
Kupljeno
Ravni priključni komad EGE-R-ED

Voss | Voss priključci

Ravni priključni komad za priključivanje na univerzalni 24° brtveni konus, zabrtvljen pomoću integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i uvrtnom brtvenom konusnom maticom, s cilindričnim Whitworth cijevnim navojem s dodatnom mekanom profilnom prstenastom brtvom. Ci...

Ravni priključni komad EGE-M-ED | Voss priključci
pregledan
Kupljeno
Ravni priključni komad EGE-M-ED

Voss | Voss priključci

Ravni priključni komad za spajanje na univerzalni 24° brtveni konus, zabrtvljen pomoću integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i brtvenom konusnom maticom, na komad s cilindričnim metričkim finim navojem s dodatnom mekanom profilnom brtvom. Cijevni priključak pre...

Reducirni priključak RED, OMD | Voss priključci
pregledan
Kupljeno
Reducirni priključak RED, OMD

Voss | Voss priključci

Reducirni priključak (bez matice i usječnog prstena) za priključivanje na univerzalni 24° brtveni konus, zabrtvljen preko integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i uvrtnom brtvenom konusnom maticom na univerzalnom 24° brtvenom konusu u različitim veličinama cijevi....

Ravni spojni priključak GZ | Voss priključci
pregledan
Kupljeno
Ravni spojni priključak GZ

Voss | Voss priključci

Ravni spojni priključak s univerzalnim obostranim 24° brtvenim konusom, zabrtvljen pomoću integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i konusnom brtvenom maticom. Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1.

Ravna redukcija GZR | Voss priključci
pregledan
Kupljeno
Ravna redukcija GZR

Voss | Voss priključci

Ravna redukcija GZR s univerzalnim obostranim 24° brtvenim konusom, zabrtvljen preko integriranog brtvenog konusa s dodatnom mekanom brtvom i brtvenom konusnom maticom raznih veličina priključaka. Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1.

Prikazuj 1-9 od 9 stavki.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik