Menu

Priključci s 24° brtvenim konusom

Filtrirajte proizvode u Priključci s 24° brtvenim konusom
Prikazuj 1-8 od 8 stavki.
u Priključci s 24° brtvenim konusom
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Podesni kutni priključak EW, OMD, STAUFF | Stauff priključci
pregledan
Kupljeno
Podesni kutni priključak EW, OMD, STAUFF

Stauff | Stauff priključci

24° konusni brtveni priključak (bez matice i usječnog prstena) s O-prstenom, 90° podesni kutni priključak za jednu metričku cijev na uvrtni priključak s unutarnjim konusom od 24°.

Podesni 45°-Kutni priključak EV, OMD, STAUFF | Stauff priključci
pregledan
Kupljeno
Podesni 45°-Kutni priključak EV, OMD, STAUFF

Stauff | Stauff priključci

24° brtveni konusni priključak (bez matice i usječnog prstena) s O-prstenom, za podesivi 45° kutni priključak od jedne metričke cijevi do priključka s unutarnjim konusom od 24°.

Podesni T-Priključak ET, OMD, STAUFF | Stauff priključci
pregledan
Kupljeno
Podesni T-Priključak ET, OMD, STAUFF

Stauff | Stauff priključci

24° konusni brtveni priključak (bez matice i usječnog prstena) s O-prstenom, za podesivi T-priključak za dvije metričke cijevi jednakog promjera na uvrtni priključak s unutarnjim konusom od 24°.

Podesni L-Priključak EL, OMD, STAUFF | Stauff priključci
pregledan
Kupljeno
Podesni L-Priključak EL, OMD, STAUFF

Stauff | Stauff priključci

24° konusni brtveni priključak (bez matice i usječnog prstena) s O-prstenom, za podesivi L-priključak za dvije metričke cijevi jednakog promjera na uvrtni priključak s unutarnjim konusom od 24°.

Ravni priključni komad EGE-R-ED, STAUFF | Stauff priključci
pregledan
Kupljeno
Ravni priključni komad EGE-R-ED, STAUFF

Stauff | Stauff priključci

24° brtveni konus s O-prstenom, za ravno spajanje uvrtnog priključka s unutarnjim konusom od 24° na uvrtni provrt s unutarnjim navojem.

Ravni priključni komad EGE-M-ED, STAUFF | Stauff priključci
pregledan
Kupljeno
Ravni priključni komad EGE-M-ED, STAUFF

Stauff | Stauff priključci

24° brtveni konus s O-prstenom, za ravno spajanje uvrtnog priključka s unutarnjim konusom od 24° na uvrtni provrt s unutarnjim navojem.

Reducirni priključak RED, OMD, STAUFF | Stauff priključci
pregledan
Kupljeno
Reducirni priključak RED, OMD, STAUFF

Stauff | Stauff priključci

Redukcija (bez matice i usječnog prstena) s 24° konusni brtveni priključak i O-prstenom, za redukciju na metričku cijev ili 24° cijevni priključak.

Ravni spojni priključak GZ, STAUFF | Stauff priključci
pregledan
Kupljeno
Ravni spojni priključak GZ, STAUFF

Stauff | Stauff priključci

24° konusni brtveni priključak s O-prstenom, za ravno spajanje dvaju jednako velika uvrtna priključka s unutarnjim konusom od 24°.

Prikazuj 1-8 od 8 stavki.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi