Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Adapteri
37° granični priključak.
37° granični priključak, colni uvrtni priključak - ED prema ISO 1179.
37° granični priključak, Colni uvrtni priključak (BSPT) - konusni prema ISO 7/1.
37° granični priključak, UN/UNF uvrtni priključak, O-prsten prema ISO 11926.
37° granični priključak, 37° podesiv.
L-priključak s priključkom za raketu od 37 °, podesiv za 37 °.
45 °adaper s 37° granični priključak, 37° podesiv.
Ravna uvrtna spojnica, podesiva pod kutom od 37°, s imperijalnim uvrtnim nastavkom. ED prema ISO 1179.
37° podesiv.
Kutni adapter s 37° i inčnim uvrtnim spojem, podesivim s O-prstenom i komornim prstenom prema ISO 1179.
37° granični priključak, Colni uvrtni priključak (BSPT) - konusan prema ISO 7/1.
37° granični priključak, Colni uvrtni priključak - O-prsten i brtveni prsten prema ISO 1179.
37° zatvarač.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete