Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Stauff | Uvrtne spojke
Vijčani spojni vod prema ISO 14541 s BSP unutarnjim navojem prema DIN 3852-2-A.
Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 mit metrischem Innengewinde nach ISO 9974-1 für BG2 und ISO 6149-1 für BG3.
Vijčani vodni priključak prema ISO 14541 s metričkim vanjskim navojem prema DIN 3861.
Vijčani vodni priključak prema ISO 14541 i metrički vanjski navoj s konusom od 24° prema DIN 3861.
Vijčani spojni vod s ISO 14541, s vanjskim navojem i unutarnjim konusom od 24°, pregrada prema DIN 3861.
Vijčani spojni vod s ISO 14541, vanjski navoj prema DIN 2353, pregradna
Praktično zatvaranje za hidrauličke spojeve, sprječava ulaz prašine i prljavštine u hidrauličke sustave.
Praktična kapica za hidraulične spojeve, sprječava ulazak prašine i prljavštine u hidraulične sustave.
Uvrtne spojke
Rezervni dijelovi za uvrtne spojke.
Vaš osobni kontaktMolimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete