Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Stauff | Uvrtne spojke
Vijčani spojni vod prema ISO 14541 s BSP unutarnjim navojem prema DIN 3852-2-A.
Vijčani kabelski priključak prema ISO 14541 s metričkim unutarnjim navojem prema ISO 9974-1 za BG2 i ISO 6149-1 za BG3.
Vijčani vodni priključak prema ISO 14541 s metričkim vanjskim navojem prema DIN 3861.
Vijčani vodni priključak prema ISO 14541 i metrički vanjski navoj s konusom od 24° prema DIN 3861.
Vijčani spojni vod s ISO 14541, s vanjskim navojem i unutarnjim konusom od 24°, pregrada prema DIN 3861.
Vijčani spojni vod s ISO 14541, vanjski navoj prema DIN 2353, pregradna
Praktično zatvaranje za hidrauličke spojeve, sprječava ulaz prašine i prljavštine u hidrauličke sustave.
Praktična kapica za hidraulične spojeve, sprječava ulazak prašine i prljavštine u hidraulične sustave.
Uvrtne spojke
Rezervni dijelovi za uvrtne spojke.
Roflex AG | Uvrtne spojke
Visokotlačna uvrtna spojka s unutarnjim navojem, posebno za primjene kod jakih vibracija i visokih tlakova.
Visokotlačna vijčana spojka s unutarnjim navojem, posebno za primjene kod jakih vibracija i visokih tlakova.
Praktično zatvaranje hidrauličkih spojeva, sprječava ulaz prašine i prljavštine u hidrauličke sustave.
Vijčana spojka s BSP navojem za visokotlačne hidrauličke primjene, prednapone tlaka, teška mehanička opterećenja i česte cikluse spajanja i odvajanja.
PH | Uvrtne spojke
Vijčani spoj cijevi s BSP unutarnjim navojem prema DIN/ISO 228.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete