Flat-Face spojke

Filtrirajte proizvode u Flat-Face spojke
Prikazuj 1-14 od 14 stavki.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Flat-Face spojka NPT, ženska, unutarnji navoj | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face spojka NPT, ženska, unutarnji navoj

Stauff | Flat-Face spojke

Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028 s unutarnjim navojem NPTF prema ANSI B 1.20.3.

Flat-Face spojka NPTF, muška, unutarnji navoj | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face spojka NPTF, muška, unutarnji navoj

Stauff | Flat-Face spojke

Spojnica s ravnim brtvljenjem prema ISO 16028 s unutarnjim navojem NPTF prema ANSI B 1.20.3.

Ravna spojnica, utikač, IG, UNF | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Ravna spojnica, utikač, IG, UNF

Stauff | Flat-Face spojke

Ravna utična spojka prema ISO 16028 s UNF unutarnjim navojem prema SAE J1926-/ISO 11926-1.

Ravna spojnica, rukavac, unutarnji navoj, BSPP | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Ravna spojnica, rukavac, unutarnji navoj, BSPP

Stauff | Flat-Face spojke

Ravna utična spojka prema ISO 16028 s BSPP unutarnjim navojem prema DIN 3852.

Ravna spojnica, utikač, ženski, BSPP | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Ravna spojnica, utikač, ženski, BSPP

Stauff | Flat-Face spojke

Ravna utična spojka prema ISO 16028 s BSPP unutarnjim navojem prema DIN 3852.

Flat-Face pregradna spojka, ženska, vanjski navoj, ZnNi, Stauff NBR/PTFE | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face pregradna spojka, ženska, vanjski navoj, ZnNi, Stauff NBR/PTFE

Stauff | Flat-Face spojke

Utična spojka s ravnim brtvljenjem prema ISO 16028 s metričkim vanjskim navojem i unutarnjim konusom od 24°, pregrada prema DIN 3861.

Rasprodaja
Flat-Face pregradna spojka, utikač, vanjski navoj, Stauff | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face pregradna spojka, utikač, vanjski navoj, Stauff

Stauff | Flat-Face spojke

Utična spojka s ravnim brtvljenjem prema ISO 16028 s metričkim vanjskim navojem i unutarnjim konusom od 24° i pregradom prema DIN 3861.

Rasprodaja
Flat-Face spojka, ženska, CEL/CES, A-Serija | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face spojka, ženska, CEL/CES, A-Serija

Flat-Face spojke

Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028, vanjski navoj prema DIN 2353.

Flat-Face spojka, muška, vanjski navoj, pregradna | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face spojka, muška, vanjski navoj, pregradna

Flat-Face spojke

Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028, vanjski navoj prema DIN 2353, pregradna.

Flat-Face spojka, ženska, unutarnji navoj, Stucchi | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face spojka, ženska, unutarnji navoj, Stucchi

Flat-Face spojke

Spojnica s ravnim brtvljenjem prema ISO 16028 s unutarnjim navojem BSPP prema DIN 3852.

Flat-Face spojka, muška, unutarnji navoj, Stucchi | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face spojka, muška, unutarnji navoj, Stucchi

Flat-Face spojke

Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028, unutarnji navoj prema DIN 3852.

Flat-Face spojka, ženska, unutarnji navoj | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face spojka, ženska, unutarnji navoj

Flat-Face spojke

Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028 s BSP unutrašnjim navojem za optimizirane stope pada tlaka.

Flat-Face spojka, muška, unutarnji navoj | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face spojka, muška, unutarnji navoj

Flat-Face spojke

Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028 s BSP unutrašnjim navojem. Posebno prikladna kada treba izbjegavati veće gubitke tlaka i zagrijavanje ulja.

Flat-Face spojka, ženska, pregradna | Flat-Face spojke
pregledan
Kupljeno
Flat-Face spojka, ženska, pregradna

Flat-Face spojke

Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028, vanjski navoj prema DIN 2353, pregradna.

Prikazuj 1-14 od 14 stavki.
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
Glavni izbornik
Glavni izbornik