Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Stauff | Flat-Face spojke
Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028 s unutarnjim navojem NPTF prema ANSI B 1.20.3.
Spojnica s ravnim brtvljenjem prema ISO 16028 s unutarnjim navojem NPTF prema ANSI B 1.20.3.
Ravna utična spojka prema ISO 16028 s BSPP unutarnjim navojem prema DIN 3852.
Utična spojka s ravnim brtvljenjem prema ISO 16028 s metričkim vanjskim navojem i unutarnjim konusom od 24°, pregrada prema DIN 3861.
Utična spojka s ravnim brtvljenjem prema ISO 16028 s metričkim vanjskim navojem i unutarnjim konusom od 24° i pregradom prema DIN 3861.
Flat-Face spojke
Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028, vanjski navoj prema DIN 2353.
Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028, vanjski navoj prema DIN 2353, pregradna.
Spojnica s ravnim brtvljenjem prema ISO 16028 s unutarnjim navojem BSPP prema DIN 3852.
Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028, unutarnji navoj prema DIN 3852.
Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028 s BSP unutrašnjim navojem za optimizirane stope pada tlaka.
Ravno brtvljena spojka prema ISO 16028 s BSP unutrašnjim navojem. Posebno prikladna kada treba izbjegavati veće gubitke tlaka i zagrijavanje ulja.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete