Menu

Prirubni priključci

Filtrirajte proizvode u Prirubni priključci
Prikazuj 1-8 od 8 stavki.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Hidraulički priključak-prirubni BRL, SFL | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Hidraulički priključak-prirubni BRL, SFL

Tieffe | Tieffe

Hidraulički priključak kod 61 prema ISO 12151-3, SAE J516 sa SAE prirubnicom 3000 psi, ravno brtvljenje.

Hidraulički priključak-prirubni BRL-45°, SFL-45° | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Hidraulički priključak-prirubni BRL-45°, SFL-45°

Tieffe | Tieffe

45° hidraulički priključak-prirubni, Code 61 prema ISO 12151-3, SAE J516 sa SAE prirubničkim priključkom 3000 psi, ravno brtvljenje.

Hidraulički priključak-prirubni BRL-90°, SFL-90° | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Hidraulički priključak-prirubni BRL-90°, SFL-90°

Tieffe | Tieffe

90° hidraulički priključak-prirubni, Code 61 prema ISO 12151-3, SAE J516 sa SAE prirubničkim priključkom 3000 psi, ravno brtvljenje.

Polovica prirubnice DBL, SL, 3.000 psi | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Polovica prirubnice DBL, SL, 3.000 psi

Tieffe | Tieffe

SAE polovica prirubnice za učvršćivanje hidrauličkih prirubnih priključaka. Pogodan za hidrauličke prirubne priključke prema SAE J516 ISO 12151-3, Code 61 (3000 psi).

Hidraulički priključak-prirubni BRS, SFS | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Hidraulički priključak-prirubni BRS, SFS

Tieffe | Tieffe

Hidraulički priključak-prirubni, Code 62, sa SAE prirubnicom, 6.000 psi, ravno brtvljenje.

Hidraulički priključak-prirubni BRS-45°, SFS-45° | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Hidraulički priključak-prirubni BRS-45°, SFS-45°

Tieffe | Tieffe

45° hidraulički priključak-prirubni, Code 62, sa SAE prirubnicom, 6.000 psi, ravno brtvljenje.

Hidraulički priključak-prirubni BRS-90°, SFS-90° | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Hidraulički priključak-prirubni BRS-90°, SFS-90°

Tieffe | Tieffe

90° hidraulički priključak-prirubni, Code 62, sa SAE prirubnicom, 6.000 psi, ravno brtvljenje.

Polovica prirubnice DBS, SP, 6.000 psi | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Polovica prirubnice DBS, SP, 6.000 psi

Tieffe | Tieffe

SAE polovica prirubnice za učvršćivanje hidrauličkih prirubnih priključaka vijcima. Odgovarajući za hidrauličke prirubne priključke prema SAE J516 ISO 12151-3, Code 62 (6000 psi).

Prikazuj 1-8 od 8 stavki.