Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Tieffe | Tieffe
Priključak za hidrauličko crijevo prema ISO 12151-5 s UNF vanjskim navojem. Brtvljenje preko vanjskog konusa od 37° (JIC).
Ravni priključak za hidraulično crijevo prema ISO 12151-5 s UNF navojem. Brtvljenje preko 37° unutarnjeg konusa (JIC). Prethodno prešana spojna matica.
Priključak za hidraulično crijevo 45° prema ISO 12151-5 s UNF navojem. Brtvljenje preko 37° unutarnjeg konusa (JIC). Prethodno prešana spojna matica.
Priključak za hidrauličko crijevo 90° prema ISO 12151-5 s UNF navojem. Brtvljenje preko 37° unutarnjeg konusa (JIC). Prethodno prešana spojna matica.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete