Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Tieffe | Tieffe
Priključak za hidrauličko crijevo prema ISO 12151-5 s UNF vanjskim navojem. Brtvljenje preko vanjskog konusa od 37° (JIC).
Ravni priključak za hidraulično crijevo prema ISO 12151-5 s UNF navojem. Brtvljenje preko 37° unutarnjeg konusa (JIC). Prethodno prešana spojna matica.
Priključak za hidraulično crijevo 45° prema ISO 12151-5 s UNF navojem. Brtvljenje preko 37° unutarnjeg konusa (JIC). Prethodno prešana spojna matica.
Priključak za hidrauličko crijevo 90° prema ISO 12151-5 s UNF navojem. Brtvljenje preko 37° unutarnjeg konusa (JIC). Prethodno prešana spojna matica.
Vaš osobni kontaktMolimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete