Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Intertraco | Intertraco
Visokotlačni hidraulički priključak PA3, SFL, HSS-I, Kod 61 sa SAE prirubničkim spojem 3.000 psi, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak ORFS 45° s UNF navojem, ravno brtvljenje. visokotlačni prirubnički spoj Code 61 sa SAE prirubničkim spojem 3.000 psi, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak PA3 90°, SFL 90°, HSS-I, Kod 61 sa SAE prirubničkim spojem 3.000 psi, ravno brtvljenje.
Ravni Visokotlačni hidraulički priključak PA6, SFS, HSS-I, Kod 62 sa SAE prirubničkim spojem 6000 psi, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak PA6 45°, SFS, HSS-I, Kod 62 sa SAE prirubničkim spojem 6.000 psi, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak PA6 90°, SFS, HSS-I, Kod 62 sa SAE prirubničkim spojem 6.000 psi, ravno brtvljenje.
Gerade Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.
Vaš osobni kontaktMolimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete