Preporuke

Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Priključci.

Hidraulični nipl WEO 90° | CEJN hidraulične armature
pregledan
Kupljeno
Hidraulični nipl WEO 90°

Cejn | CEJN hidraulične armature

90° hidraulično crijevo sa sustavom utikanja. Brtvljenje O-prstenom i kliznim prstenom. Serija 714.

Visokotlačni hidraulički priključak DKOS HSS-I | Intertraco
pregledan
Kupljeno
Visokotlačni hidraulički priključak DKOS HSS-I

Intertraco | Intertraco

Ravni visokotlačni hidraulički priključak s metričkim navojem. Brtvljenje preko konusa od 24° s O-prstenom.

Hidraulički priključak ETAL-90°, DKOL-90° | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Hidraulički priključak ETAL-90°, DKOL-90°

Tieffe | Tieffe

Priključak za hidraulično crijevo 90° prema DIN 20066/ISO 12151-2 s metričkim navojem. Brtvljenje preko 24° brtvenog konusa s O-prstenom. Priključak za cijevne spojnice prema ISO 8434-1.

Hidraulički priključak ETAL, DKOL | Tieffe
pregledan
Kupljeno
Hidraulički priključak ETAL, DKOL

Tieffe | Tieffe

Ravni priključak za hidraulično crijevo prema DIN 20066/ISO 12151-2 s metričkim navojem. Brtvljenje preko 24° brtvenog konusa s O-prstenom. Priključak za cijevne spojnice prema ISO 8434-1.

Vrhunski brendovi od Priključci
Sve marke

Istaknuto Savršeno - pravi priključak za crijevo

Odmjereni sustav je važan crijevo i priključak. Prava prilagodba je presudna. Haberkorn ima pravo znanje i široku paletu proizvoda za isporuku pravog proizvoda za Vas.

Priključci

Priključci

U asortimanu Haberkorn naći ćete priključke od pocinčanog čelika, cinka/nikla i nehrđajućeg čelika. Odaberite pravi priključak iz pravog materijala.

Najbolji proizvodi

Najbolji proizvodi

Kvaliteta je glavni prioritet u Haberkornu. Mi imamo samo najbolje proizvode vodećih proizvođača poput Gatesa, Tieffea i FB-a. Rado bismo Vas savjetovali.

Posebna rješenja

Posebna rješenja

Naši stručnjaci rado razvijaju i isporučuju posebna rješenja za posebne slučajeve. Zajedno ćemo pronaći prikladan proizvod za Vas i Vašu aplikaciju.