Menu

Stroj za rezanje crijeva Minicut

više Prerada crijeva

Ispis
Ručni stroj za rezanje hidrauličkih crijeva.
Područje primjene
  • manje radionice i servisne radnje

Prednosti / Izvedba
  • robusna konstrukcija
  • jednostavno rukovanje

Primjena / bilješke
  • für Schläuche bis 2"

Tehnički podaci
  • za crijeva do 2"
 
  • pogon
Motor 400 V, 3 kW, 3 faze
  • dimenzije (š/d/v)
450/400/430 mm
  • težina
45 kg

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi