Menu

Stroj za rezanje crijeva TF2

više Prerada crijeva

Ispis
Stroj za rezanje savitljivih hidrauličnih crijeva do DN 50 (2").
Područje primjene
  • hidrauličke radionice

Prednosti / Izvedba
  • jednostavno rukovanje
  • nož za rezanje
  • mehanička kontrola pomoću papučice

Tehnički podaci
  • tip crijeva
1- do 2-žična i 4-spiralna do DN 50 (2")
 6-spirala do DN 38 (1 1/2")
  • maks. dijametar
75 mm
  • okr./min
2900
  • rezač
nazubljeni, Ø250 mm
  • električni priključak
400 V, 50 Hz, 3 faze
  • snaga motora
3 kW
  • dimenzije (š/d/v)
840/550/1150 mm
  • težina
130 kg

Opseg isporuke
  • uključujući zaštitni uređaj i usisni priključak

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi