Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Stauff | Mjerna crijeva
Ispitno crijevo sa Stauff Test 20 obostranim priključkom (M 16 x 2)
Priključak manometra 1/4" na jednom kraju, priključak Stauff-Test 20 (M 16 x 2) na drugom kraju.
Crijevo za mjerni uređaj.
Ravni crijevni priključak za mjerni spoj.
STAUFF ispitni brtveni konus s preturnom maticom i O-prstenom za DKO 24° protu priključak prema ISO 8434-1/DIN 2353.
Priključak za mjerno crijevo STAUFF Test 20, 15 i 12.
Matica za STAUFF test 20.
Navlaka za STAUFF ispitno mjerno crijevo.
Poklopac za mjerno crijevo STAUFF test 20, 15 i 12.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete