Mjerni kofer s uređajem

Mjerna tehnika

Mjerna tehnika i senzori za nadzor hidrauličkih sustava i hidrauličnih postrojenja.

K uputama Saznajte više
Preporuke

Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Mjerna tehnika.

Mjerni spoj SMK | Mjerne spojke
pregledan
Kupljeno
Mjerni spoj SMK

Stauff | Mjerne spojke

Mjerni priključak s kuglastim ventilom i navojnim navojem, STAUFF Test 20.

Mjerni spoj Stauff SMB 20-1-250 | Mjerni koferi
pregledan
Kupljeno
Mjerni spoj Stauff SMB 20-1-250

Stauff | Mjerni koferi

Za mjerenje tlaka za provjeru hidrauličkih sustava.

Mjerni spoj SMS/M | Mjerna crijeva
pregledan
Kupljeno
Mjerni spoj SMS/M

Stauff | Mjerna crijeva

Priključak manometra 1/4" na jednom kraju, priključak Stauff-Test 20 (M 16 x 2) na drugom kraju.

Mjerni spoj SMS | Mjerna crijeva
pregledan
Kupljeno
Mjerni spoj SMS

Stauff | Mjerna crijeva

Ispitno crijevo sa Stauff Test 20 obostranim priključkom (M 16 x 2)

Vrhunski brendovi od Mjerna tehnika
Sve marke

Sigurno nadzirite hidrauličke sustave

Senzori i mjerni uređaji u hidraulici koriste se za mjerenje i ispitivanje te naknadno za reprezentaciju, obradu i procjenu relevantnih parametara kao što su tlak, temperatura, protok ili brzina (volumenski protok), kao i za ventilacijske sustave i za uzimanje uzoraka na visoke ili niske temperature. Koriste se u industriji, mobilnoj hidraulici, servisu i za popravke. Zahvaljujući kontinuiranoj kontroli i praćenju, kvarovi se mogu rano prepoznati i mogu se izbjeći nepotrebni zastoji.

Ukratko
    Hidraulički sustav

    Upotreba mjernih spojnica

    Mjerne spojke - koje se nazivaju i mjerni priključci, dijagnostičke spojke ili Minimess - mogu se ugraditi kao originalna oprema, što od samog početka osigurava da hidraulički sustav zadovoljava predviđene parametre i specifikacije. Naknadna ugradnja hidrauličkih sustava s mjernim spojnicama - privremeno ili trajno - također je moguća bez ikakvih problema, što olakšava održavanje, kao i otklanjanje kvarova i eventualne popravke. Mjerne spojke s nepovratnim ventilom omogućuju spajanje čak i pod tlakom do 630 bara - sustav se ne mora isključivati. Mjerne spojke prikladne su za bilo koji mobilni ili stacionarni hidraulički sustav u mnogim različitim industrijama i primjenama.


    Komponente mjernog sustava za hidrauličke sustave

    Uz mjerne spojke, potrebne su i druge komponente za ispitivanje hidrauličkih sustava. To uključuje mjerne uređaje ili uređaje za ispitivanje ili manometre koji su spojeni ili odvojeni od mjerne spojnice i prikazuju rezultate mjerenja. Po potrebi se koriste i mjerna crijeva i pripadajući priključci. Kako bi se izbjeglo curenje, treba koristiti odgovarajuće brtve - na primjer izrađene od NBR (-20 °C do +100 °C), FPM (-20 °C do +200 °C) ili EPDM (-40 °C do +150 ° C). Za zaštitu mjerne spojnice od vanjskih utjecaja poput prašine ili vlage nudimo odgovarajuće zaštitne kapice. Određenim mjernim uređajima može se mjeriti i broj okretaja motora.

    Komponente za ispitivanje hidrauličkog sustava

    Uvođenje nadzora hidrauličkog sustava

    Prije nego što se odgovarajuće komponente mogu kupiti i instalirati, potrebno je odgovoriti na sljedeća pitanja:

    • Što treba mjeriti?

    • Koliko precizno treba biti mjerenje?

    • Gdje treba instalirati senzor?

    • Kako bi se trebao odvijati prijenos podataka?

    • Za što koristiti dobivene informacije?

    Svi ovi čimbenici utječu na odabir odgovarajućih komponenti. Rado ćemo vas savjetovati.

    Marko Bačanek

    Kontakt

    Marko Bačanek

    Voditelj odjela hidraulike
    Mjerni uređaji na hidrauličkom sustavu