Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Intertraco | Intertraco
Ravni visokotlačni hidraulički priključak s metričkim navojem. Brtvljenje preko konusa od 24° s O-prstenom.
45° visokotlačni hidraulični priključak s metričkim navojem. Brtvljenje pomoću brtvenog konusa od 24° s O-prstenom.
90° visokotlačni hidraulični priključak s metričkim navojem. Brtvljenje pomoću brtvenog konusa od 24° s O-prstenom.
Visokotlačni hidraulički priključak s metričkim vanjskim navojem, cilindrični. Brtvljenje brtvenim konusom od 24°, prema ISO 8434-1.
Ravni hidraulički priključak s UNF navojem. Brtvljenje preko unutrašnjeg konusa od 37° (JIC). Otpuštena preturna matica.
Ravni visokotlačni hidraulički priključak sa BSP navojem i preturnom maticom. Brtvljenje preko vanjskog konusa od 60° s O-prstenom.
Visokotlačni hidraulički priključak s BSP muškim navojem, cilindrični. Brtvljenje preko unutarnjeg konusa od 60°.
Ravni visokotlačni hidraulički priključak ORFS s UNF navojem, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak za crijevo ORFS 45° s UNF navojem, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak za crijevo ORFS 90° s UNF navojem, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak PA3, SFL, HSS-I, Kod 61 sa SAE prirubničkim spojem 3.000 psi, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak ORFS 45° s UNF navojem, ravno brtvljenje. visokotlačni prirubnički spoj Code 61 sa SAE prirubničkim spojem 3.000 psi, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak PA3 90°, SFL 90°, HSS-I, Kod 61 sa SAE prirubničkim spojem 3.000 psi, ravno brtvljenje.
Ravni Visokotlačni hidraulički priključak PA6, SFS, HSS-I, Kod 62 sa SAE prirubničkim spojem 6000 psi, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak PA6 45°, SFS, HSS-I, Kod 62 sa SAE prirubničkim spojem 6.000 psi, ravno brtvljenje.
Visokotlačni hidraulički priključak PA6 90°, SFS, HSS-I, Kod 62 sa SAE prirubničkim spojem 6.000 psi, ravno brtvljenje.
Ravna Supercat prirubnica za primjene visokog tlaka, 6000 psi, ravna strana. Za Caterpillar.
Za hidraulička crijeva 4SH prema EN 856 i R15 prema SAE 100R15.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete