Menu

Cijevni čep VKA

iz Voss   |   više VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači

Ispis
Cijevni čep za nepropusno zatvaranje 24° brtvenog konusa s ugrađenim O-prstenom od mekane brtve.
Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1.
Prednosti / Izvedba
  • savršena zaštita od korozije zahvaljujući VOSS premazu

Primjena / bilješke
  • Betriebsdruck PN max. für S/L-Baureihe bei Verwendung der schweren Serie
  • Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1

Tehnički podaci
  • raspon temperature
od -40° C do +120° C

Materijal
  • čelik DIN 3859-1
  • površinska zaštita: cink-nikal
  • O-prsten: standardni materijal Viton

Tehnički podaci
  • DVGW

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi