Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
Granični konus lagane L-izvedbe VOSS-BV-10 sustava graničnih konusa, za prešanje u krajeve cijevi, s mekanim brtvenim O-prstenom. Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
Granični konus teške S-izvedbe VOSS-BV-10 sustava graničnih konusa, za prešanje u krajeve cijevi, s mekanim brtvenim O-prstenom. Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
Bördelkegel der schweren S-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems, zum Einpressen in Rohrenden, mit DURNI-COAT®-Beschichtung und weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
Univerzalni stezni prsten za L-/S-izvedbe VOSS-BV-10. Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
Klemmring mit DURNI-COAT®-Beschichtung universell für die L-/S-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
BV-10 preturna matica za uporabu s VOSS-BV-10 graničnim susatvom. Cijevni priključak prema DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
BV-10-Überwurfmutter zur Verwendung mit dem VOSS-BV-10-Bördelsystem. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
Kompletni granični set VOSS-BV-10 sustava za proširenje, lagane serije L, koji se sastoji od raširenog konusa, proširenog steznog prstena i raspuštene matice. Cijevni priključak prema DIN 2353 / ISO 8434-1.
Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
Kompletni granični set t VOSS-BV-10 sustava za proširenje, lagane serije L, koji se sastoji od raširenog konusa, proširenog steznog prstena i raspuštene matice. Cijevni priključak prema DIN 2353 / ISO 8434-1.
Voss | VOSS cijevni spojevi, cijevni zatvarači
Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der schweren S-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.