Menu

Hidrauličko crijevo 2SN

iz Semperit   |   više Hidraulična pletena crijeva, 2-slojna

Ispis
Crijevo pogodno za sirovo ulje, rashladnu vodu i komprimirani zrak, preporučeno za hidraulične primjene pod visokim tlakom, 2-slojno, prema DIN 20022-4, SAE 100R2AT / EN 853 2SN.
Područje primjene
  • za hidraulička ulja na bazi mineralnih ulja i glikola, biljna i mineralna maziva, prikladna za sirovu naftu, rashladnu vodu i komprimirani zrak

Primjena / bilješke
  • Komprimirani zrak prikladan do max. 50 bara/80 °C (ograničeni vijek trajanja)

Tehnički podaci
  • raspon temp.
od -40 °C do +100 °C, kratko do +120 °C
  • pogodno za komprimirani zrak
do maks. 50 bar / 80 °C s ograničenim vijekom trajanja

Materijal
  • unutrašnjost
otporna na ulje, sintetička guma
  • jezgra
dvije mreže od čelične žice
  • vanjski omot
otporna na habanje i vremenske uvjete, sintetička guma

Tehnički podaci
  • DNV
  • Germanischer Lloyd
  • RINA

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi