Menu

Hidrauličko crijevo 1SN

iz Semperit   |   više  Hidraulična pletena crijeva, 1-slojna

Ispis
Crijevo pogodno za sirovo ulje, rashladnu vodu i komprimirani zrak, preporučeno za hidraulične primjene srednjeg pritiska, jednoslojno, prema DIN 20022-3, SAE 100R1AT / EN 853 1SN.
Područje primjene
  • Hidraulično ulje na bazi mineralnog ulja i glikola
  • biljna i mineralna maziva

Primjena / bilješke
  • Komprimirani zrak prikladan do max. 50 bara/80 °C (ograničeni vijek trajanja)

Tehnički podaci
  • raspon temperature
od -40 °C do +100 °C, kratko do +120 °C
  • pogodan za komprimirani zrak
do maks. 50 bar / 80 °C s ograničenim vijekom trajanja

Materijal
  • unutrašnjost
otporna na ulje, sintetička guma
  • jezgra
čelična žičana mreža
  • vanjski omot
otporna na habanje i vremenske uvjete, sintetička guma

Tehnički podaci
  • DNV
  • Germanischer Lloyd
  • RINA

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi