Cijevne obujmice

K uputama Saznajte više
Preporuke

Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Cijevne obujmice.

Tijelo obujmice, PP, rebrasto, standardna izvedba | Stauff
pregledan
Kupljeno
Tijelo obujmice, PP, rebrasto, standardna izvedba

Stauff | Stauff

Stezne obujmice prema DIN 3015-1 koje se sastoje od dvije polovice s rebrastom unutarnjom površinom i prethodnim zatezanjem. Za brzo, jednostavno i sigurno pričvršćivanje cjevovoda.

Tijelo obujmice, PP, glatko, standardna izvedba | Stauff
pregledan
Kupljeno
Tijelo obujmice, PP, glatko, standardna izvedba

Stauff | Stauff

Obujmice prema DIN 3015-1 koje se sastoje od dvije polovice s glatkom unutarnjom površinom, bez prednaprezanja. Za brzo, jednostavno i sigurno pričvršćivanje crijeva i kabela.

Vrhunski brendovi od Cijevne obujmice
Sve marke

Priključci za crijeva i cijevi – bitne komponente u hidrauličkim sustavima

Hidraulička crijeva igraju ključnu ulogu u brojnim industrijama kao što su poljoprivreda, vozila i strojarstvo ili građevinski strojevi: koriste se za prijenos visokotlačnih tekućina za pogon mehaničkih dijelova. Jednako važna, ali često zanemarena komponenta su spojnice crijeva i cijevi potrebne za ispravnu ugradnju i funkcioniranje ovih hidrauličkih sustava.

Ukratko
    Razne spojnice crijeva i cijevi
    Haberkorn vam nudi širok izbor spojnih dijelova za crijeva i cijevi.

    Sigurnost kroz pričvršćivanje cijevi u hidrauličkim sustavima

    Pričvršćivači cijevi koriste se za pričvršćivanje hidrauličnih crijeva i hidrauličnih cijevi na stroj ili sustav. Naravno, mogu se koristiti i za druga crijeva i cijevi. Oni osiguravaju da crijeva ostanu na pravom mjestu i da se ne oštećuju vibracijama ili pomicanjem.

    Dostupni su brojni različiti pričvrsnici za cijevi, uključujući obujmice, držače, stezaljke i obujmice. Dostupni su u različitim oblicima i veličinama kako bi odgovarali širokom rasponu promjera cijevi i materijala.

    Stezaljke i nosači mogu biti izrađeni od raznih materijala, uključujući metal i plastiku. Moraju biti dovoljno jaki da izdrže opterećenje crijeva ili cijevi i dovoljno robusni da izdrže radne uvjete kao što su vrućina, hladnoća, vlaga i mehanički stres.

    Hidraulički sustav

    STAUFF stezaljke u Haberkornu

    U online trgovini Haberkorn možete nabaviti visokokvalitetne obujmice tvrtke STAUFF . Više od 50 godina ovo je univerzalno standardno rješenje za pričvrsne elemente kao što su cijevi, crijeva i kabeli u mnogim industrijama i aplikacijama, do vanjskog promjera od 1016 mm ili 40 inča. Ove stezaljke karakteriziraju svojstva prigušivanja vibracija i zvuka, što ih čini bitnom komponentom u preventivnoj zaštiti okoliša i sigurnosti na radu.

    STAUFF stezna tijela proizvedena su od materijala otpornih na plamen u skladu s međunarodnim standardima, uključujući BS 6853, EN 45545-2 i UL 94. Uz standardne proizvode, također nudimo prilagođena rješenja iz STAUFF-a, bilo prema specifikacijama kupaca ili na temelju vlastitih inovacija.

    Mnoge STAUFF asortimane proizvoda certificirale su i odobrile renomirane organizacije, uključujući Američki brodarski ured, Bureau Veritas, Odjel mornarice u New Yorku i Germanischer Lloyd.

    Kada je riječ o završnoj obradi proizvoda, STAUFF se dosljedno oslanja na površinu cink/nikal, koja je poznata po svojoj snažnoj zaštiti od korozije i premašuje trenutne tržišne standarde.