Menu

Gležnjača S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid

iz Haix   |   više S3 Sigurnosne cipele, radne cipele

Ispis
Lagane i robusne gležnjače izrađene od hidrofobne i prozračne velur kože. S vodootpornom, prozračnom GORE-TEX® oblogom i neprobojnim potplatom s plastičnom kapicom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Prednosti / Izvedba
  • potplat guma/PU (konstrukcija potplata sportske cipele, povećana udobnost kotrljanja, visoka otpornost na abraziju, neklizajuće, otporno na ulje i benzin)
  • velur koža, hidrofobna, prozračna (debljina 1,9–2,1 mm) sa GORE-TEX® podlogom, vodootporna i prozračna
  • podloga otporna na habanje uz maksimalnu udobnost
  • udoban, antibakterijski uložak
  • TPU pojačanje u području vrha
  • izuzetno lagana HAIX® kompozitna kapica od plastike ojačane vlaknima
  • zaštita od prodora bez metala, antistatička
  • HAIX®-Vario-Wide-Fit-System (širina cipela se može individualno prilagoditi zahvaljujući tri različita uloška)
  • ESD testirano u skladu s DIN EN 61340
  • mogućnost ortopedskih uložaka
  • proizvedeno u Europi
  • težina 750 g/kom. (veličina 42)

Održivost

Jednostavno održivije

100 % proizvedeno u Europi, to je ono što Haix predstavlja, od sirovina preko proizvodnje gornjeg dijela do pričvršćivanja potplata. Održivost je nešto što se podrazumijeva. Sve cipele mogu se popraviti i napravljene su da traju najdulje u industriji.

Značajke kvalitete i certifikati

ESDGORE-TEX®ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191