Menu

Palica za zaustavljanje 930 ND

više Znakovi upozorenja

Ispis
Neutralna stop letvica bez natpisa sa prekidačem i osvjetljenjem s obje strane.
Prednosti / Izvedba
  • jaka signalna ploča
  • ravni reflektori integrirani u kalup
  • zaštićeni preklopni prekidači
  • kožna narukvica

Primjena / bilješke
  • potrebne baterije 3 x 1,5 V baby ćelije LR14/C

Tehnički podaci
  • ukupna duljina
455 mm
  • ploča-Ø
195 mm
  • reflektor-Ø
100 mm
  • dužina ručke
158 mm
  • ručka-Ø
34 mm
  • kuglasta žarulja
E10, 3,5 V, 0,2A

Materijal
  • plastična, otporna na udarce

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi