Menu

Signalna preklopna ploča Reflex H-Plus

iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   više Ploča za označavanje

Ispis
Sklopivi signalni stup s osnovnom pločom od recikliranog materijala, s folijom tip 1 desno/lijevo. Vodilica i nožna ploča čvrsto su povezani i iznimno štede prostor. 80% bolji odraz svjetla prednjih svjetala u uzdužnom vođenju valovitim površinskim profilom.
Prednosti / Izvedba
  • najveća vidljivost čak iu uzdužnom smjeru s retrorefleksijom od 160 stupnjeva
  • noću i pri slaboj vidljivosti može se izostaviti rasvjeta
  • presvučena s obje strane reflektirajućom folijom
  • najveća svjetlina bez potrošnje energije
  • jedinstvena površinska struktura "Auerbach val" za najveći kut refleksije
  • vodilica i osnovna ploča čvrsto su povezani i posebno kompaktni
  • posebno stabilan zahvaljujući 4 gumena čepa

Primjena / bilješke
  •  durch ca. 2 mm Bodenfreiheit auch für Markierungsarbeiten geeignet

Tehnički podaci
  • visina u rasklopljenom stanju
1.020 mm
  • visina folije
750 mm
  • težina
oko 13 kg

Materijal
  • stopa ploče visoke kvalitete izrađena od elastomera