Kako bismo upozorili sudionike u prometu na moguće prepreke, koriste se prometne ploče. U Haberkornu ćete pronaći refleksivne, visoko reflektirajući i zeleno-žute fluorescentne prometne ploče. Više u našem vodiču
H-Plus Haberkorn Quality | Ploča za označavanje
Ploča za označavanje koristi se za označavanje bočnih suženja i oštrih kutnih grananja i za uzdužno navođenje u području gradilišta.
H-Plus Haberkorn Quality | Ploča za označavanje
Sklopivi signalni stup s osnovnom pločom od recikliranog materijala, s folijom tip 1 desno/lijevo. Vodilica i nožna ploča čvrsto su povezani i iznimno štede prostor. 80% bolji odraz svjetla prednjih svjetala u uzdužnom vođenju valovitim površinskim profilom.
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Prometne ploče dostupne su s folijom tipa 2 i folijom tipa 3, a folija tipa 2 dostupna je od Haberkorna.
Tip 2 se etablirao kao standard za prometne znakove u normalnim okruženjima. Veliki dio znakova (npr. znakovi za zaustavljanje i brzinu) opremljeni su njime unutar i izvan grada.
Folije tipa 3 daju najveće vrijednosti refleksije i stoga se često koriste na autocestama, budući da velike brzine zahtijevaju pravovremenu percepciju s velike udaljenosti. Znakovi s filmovima tipa 3 također se često koriste u gradskim naseljima gdje je prometne znakove teško uočiti na vrijeme zbog velikog broja vanjskih izvora svjetlosti (npr. neonske reklame).
Na autocestama se u pravilu smiju koristiti samo prometne ploče s filmom tipa 2 ili 3. Folije tipa 3 pružaju najviše vrijednosti refleksije i osiguravaju pravovremenu percepciju čak i pri velikim brzinama i na velikim udaljenostima.
Prometne ploče za navođenje prvenstveno se koriste za označavanje bočnih suženja u cestovnom prometu.
Transportni regali i regali za skladištenje idealni su za glomazne predmete kao što su barijere i delineatori, koji se često moraju transportirati s jednog gradilišta na drugo. Održavaju red, štede prostor i štite proizvode od oštećenja tijekom transporta. Haberkorn nudi transportne regale za sustave zaštite od pada, demo rešetke i prometne ploče.
do 100 prometnih ploča (40 x 40 mm) ili 60 (60 x 60 mm)
do 20 uređaja za zaštitu od pada (1,6/2,0 m)
do 20 demo rešetki
Prometne ploče su uvijek dio profesionalne zaštite gradilišta. Koriste se za usmjeravanje sudionika u prometu, na primjer za označavanje bočnih suženja ili za uzdužno vođenje na području gradilišta. Prometne ploče stoga su apsolutno neophodne kako bi se osigurao nesmetan tijek prometa na gradilištu.
Prometne ploče za navođenje koriste se za označavanje bočnih ograničenja i za uzdužno vođenje. To ima prednost što se okretanjem mogu koristiti u oba smjera. Još jedna prednost reverzibilnih ploča je ta što je reflektirajuća folija zaštićena baznom pločom kada su naslagane jedna na drugu. Minimalna dimenzija reflektirajuće površine je 1.000 mm x 250 mm. Ovisno o lokaciji, treba koristiti sljedeće vrste folije:
Tip 1: reflektirajuća
Tip 2: visoko reflektirajuća
Tip 3: zeleno-žuto fluorescentno reflektirajuće
Važno je napomenuti da se ploče uvijek moraju birati dosljedno unutar gradilišta. Za prijelaze uvijek se moraju koristiti ploče za navođenje s neutralnom stražnjom stranom. Ovisno o protoku prometa, potrebne su različite verzije:
jednostrano usmjereno lijevo ili desno (pozadina neutralno)
Dvostrana, usmjerena lijevo i desno
dvostrano desno i desno ukazivanje

Prometne ploče koriste se za osiguranje gradilišta. U slučaju reflektirajućih sklopivih prometnih ploča, format reflektirajuće površine mora biti najmanje 750 x 180 mm.
Reflex H-Plus prometna ploča, na primjer, nudi maksimalnu rasvjetu bez potrošnje energije i nije potrebna posebna rasvjeta. Ploča i osnovna ploča čvrsto su povezani i posebno kompaktni. Također je opremljen posebno izdržljivim šarkama.