Menu

Mobilna građevinska ograda, potpuno poncinčana

više Ograde

Ispis
Potpuno vruće pocinčana sveobuhvatna mobilna ograda sa sustavom kuka za brzo i jednostavno ograđivanje gradilišta.
Prednosti / Izvedba
  • visoka zaštita od korozije
  • sustav cijevi u cijevi (križna cijev umetnuta u okretnu cijev)
  • kuke i ušice za spajanje pojedinačnih elemenata otporno na torziju
  • žičana podloga zavarena centrirana u okviru
  • bez oštrih rubova ili žica koje strše

Primjena / bilješke
  • pažnja: dopušteno samo s sigurnosnim potpornikom
  • ÖNORM V2104

Tehnički podaci
  • promjer potporne cijevi
40 mm
  • promjer poprečne cijevi
28 mm
  • debljina stijenke na visini 1200 mm
1,1 mm
  • debljina stijenke na visini 2000 mm
1,3 mm

Materijal
  • čelik, potpuno vruće pocinčan

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi