Menu

Mobilna građevinska ograda, bez kuka, pocinčana

više Ograde

Ispis
Pocinčana sveobuhvatna mobilna ograda s točkasto zavarenom mrežastom podlogom za brzo i jednostavno ograđivanje gradilišta.
Prednosti / Izvedba
  • sučeono zavaren
  • pojedinačne žice zavarene na okvire
  • bez oštrih rubova ili žica koje strše

Primjena / bilješke
  • pažnja: dopušteno samo s sigurnosnim potpornicima
  • ÖNORM V2104

Tehnički podaci
  • promjer potporne cijevi
40 mm
  • debljina stijenke potporne cijevi
1,2 mm
  • promjer poprečne cijevi
30 mm
  • debljina stijenke poprečne cijevi
1 mm
  • veličina oka
100 x 262 mm
  • debljina žice
3,2 mm

Materijal
  • pocinčani čelik

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi