Da, ograde i ploče za ogradu gradilišta mogu se tiskati pojedinačno. Haberkorn nudi ovu uslugu. Za ovo nam je potreban vaš logo i približna količina za kupovinu. Logo se pričvršćuje kao mali metalni natpis na ogradu gradilišta ili osiguranje gradilišta. Individualno dizajnirana ploča za ogradu gradilišta pričvršćena je na ogradu gradilišta pomoću kabelskih vezica.
Ograda gradilišta može se ojačati upotrebom sigurnosnih podupirača, spojnih traka i eventualnog prelaska na betonsko podnožje s većim ograničenjem opterećenja i teškim dizajnom.
Transportni regali i regali za skladištenje idealni su za glomazne predmete kao što su barijere i delineatori, koji se često moraju transportirati s jednog gradilišta na drugo. Održavaju red, štede prostor i štite proizvode od oštećenja tijekom transporta. Haberkorn nudi transportne regale za sustave zaštite od pada, demo rešetke i prometne ploče.
do 100 prometnih ploča (40 x 40 mm) ili 60 (60 x 60 mm)
do 20 uređaja za zaštitu od pada (1,6/2,0 m)
do 20 demo rešetki
Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.