Cijevi oplate koriste se za izradu betonskih stupova okruglog, pravokutnog ili kvadratnog oblika. Više u našem vodiču
Cijev za oplate s PVC umetkom iznutra za izradu betonskih stupova s glatkom izloženom betonskom površinom. S glatkim oplatnim cijevima (IMG, TM, TN, TR) može se postići vidljiva kvaliteta betona SB4. Ripcord za jednostavno skidanje izolacije koja štedi vrijeme, može ostati na stu...
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Da, oplatne cijevi MONOTUB® (okrugle) i NEVOTUBE® (kvadratne, pravokutne) su apsolutno vodootporne i mogu se bez oklijevanja skladištiti na otvorenom. Ležanje također nije problem.
Ne, samo MONOTUBE® oplatne cijevi imaju integrirani kabel za paranje. Ovo nije potrebno s NEVOTUBE® oplatnim cijevima, budući da ima dovoljno stiropora između vanjske ljuske i potporne oplate za rezanje s nožem.
Dostupne su oplatne cijevi promjera od 150 mm do 1200 mm. Maksimalna duljina je 12 metara. Duljina se izrađuje po narudžbi, tako da nema otpada na gradilištu.
Oplatne cijevi moraju biti ispunjene žlijebom ili crijevom u dijelovima od 50 cm i dodatno zbijene vibro iglom. Visina pada betona ne smije biti veća od 1,5 m, a potrebno je uzeti u obzir brzinu betoniranja. Brzina dizanja betona ima značajan utjecaj na brzinu, a time i na isplativost betoniranja na licu mjesta.
Da, da biste to učinili, olabavite žicu za vađenje iz kalupa, skratite cijev i zatim ponovno čvrsto vratite žicu. Odrezani rub se zalijepi i oplatna cijev se postavlja s odrezanom stranom prema dolje.
Za postizanje brzog napretka gradnje kod betoniranja betonskih stupova, cijevi za oplate pokazuju se kao pomoćnik broj jedan. Cijevi za oplate su lagane i praktične - kako tijekom transporta tako i tijekom montaže. U većini slučajeva nije potrebno koristiti dizalicu. U slučaju okruglih oplatnih cijevi, oplata se može ukloniti sa stupa pomoću užeta za paranje u roku od nekoliko sekundi, zbog čega ne postoji opasnost od oštećenja izložene betonske površine. Kod kvadratnih i pravokutnih oplatnih cijevi oplata se skida pomoću noža.
Korisnici bi trebali imati na umu da su upotrijebljene cijevi za oplate 100% vodootporne - to je jedini način da se proizvod skladišti na otvorenom i instalira u svim vremenskim uvjetima.

MONOTUB cijevi za oplate s PVC unutarnjom oblogom idealne su za proizvodnju betonskih stupova s glatkom ravnom betonskom površinom. S glatkim oplatnim cijevima (IMG, TM, TN, TR) zajamčena je najviša kvaliteta glatkog betona SB 4. S MONOTUB cijevima za oplate zajamčena je jednostavna i brza demontaža zahvaljujući integriranom kabelu za paranje.
Cijevi za oplate MONOTUB mogu se isporučiti na zahtjev u brojnim dimenzijama i duljinama u vrlo kratkom roku: Dostupne su bilo koje duljine, moguće su dimenzije promjera od 150 do 1200 milimetara. Prilagođene cijevi za oplate isporučuju se na gradilište s preciznim pristajanjem i sve su 100% vodootporne, što znači da se mogu skladištiti na otvorenom i postavljati u svim vremenskim uvjetima. Ali budite oprezni: cijevi oplate ne smiju biti prekrivene; treba izbjegavati nakupljanje topline.

NEVOTUBE cijevi za oplate dostupne su u Haberkorn online trgovini u kvadratnom i pravokutnom obliku. Oba su prikladna za proizvodnju betonskih stupova s glatkom vidljivom betonskom površinom. Skidanje je moguće nožem. S ova dva proizvoda također se može postići najveća kvaliteta glatkog betona.Oplatne cijevi NEVOTUBE odlikuju se vodootpornošću. To znači da su skladištenje i montaža na otvorenom mogući u svim vremenskim uvjetima. Oplatne cijevi u veličinama od 150 x 150 do 800 x 800 milimetara standardne su u asortimanu. Različite izvedbe ili dimenzije kao i zidni spojni stupovi dostupni su na zahtjev.
U proteklom desetljeću obloženi beton je procvjetao u iznimno tražen i stoga dobrodošao građevinski materijal, kako za unutarnje tako i za vanjske prostore. Uvijek postoji izazov da je vidljivi beton relativno teško proizvesti. Čak i najmanje promjene u sastavu betona, ali i različite razine vlažnosti, na primjer, mogu dovesti do drugačijeg rezultata. Ovo može biti nezgodno, posebno u reprezentativnim područjima zgrada.. Razlikuju se četiri klase betona s lijepim površinama. Općenito, vrijedi sljedeće: što je viša klasa, to su viši zahtjevi.
SB 1: prvenstveno korištene površine u komercijalnom sektoru, na primjer u industriji ili niskogradnji, ali također i za zidove u podrumskom dijelu; ovdje su zahtjevi uglavnom tehničke prirode
S 2: prvenstveno korišteni prostori s potpornim zidovima ili zidovima u stubištima kao i jednostavne fasade u visokogradnji kao i vidljive površine u industriji
SB 3: područja koja se ovdje prvenstveno koriste su, primjerice, vidljive betonske fasade ili reprezentativne površine u visokogradnji
SB 4: sve reprezentativne komponente u visokogradnji ili općenito u građevinskom sektoru; ovdje su zahtjevi vrlo visoki – kako u pogledu tehnologije tako iu pogledu dizajna