Menu

Oplatna tehnika iz Mastertec

Filtrirajte proizvode u Oplatna tehnika iz Mastertec
Proizvođač: Mastertec Poništiti sve
Prikazuj 1-5 od 5 stavki.
u Oplatna tehnika iz Mastertec
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Bubreća traka Masterstop SK | Hidroizolacija
pregledan
Kupljeno
Bubreća traka Masterstop SK

Mastertec | Hidroizolacija

Samoljepljiva bentonitna traka koja sigurno brtvi spojeve konstrukcije kroz bubrenje i pritisak koji nastaje tijekom procesa bubrenja. Sprječava se prodor vode.

Crijevo za injektiranje 6/12 mm, žuto | Verpressschläuche
pregledan
Kupljeno
Crijevo za injektiranje 6/12 mm, žuto

Mastertec | Verpressschläuche

PVC crijevo s utorima za injektiranje za vodonepropusnost konstrukcijskih spojeva i fuga. Zbog svog oblika i strukture, profil crijeva jamči posebno sigurno i ravnomjerno popunjavanje praznina i oštećenih mjesta.

Pričvrsni paker uklj. nazuvicu | Verpressschläuche
pregledan
Kupljeno
Pričvrsni paker uklj. nazuvicu

Mastertec | Verpressschläuche

Crni paker za pričvršćivanje uključujući nazuvicu, prikladan za pričvršćivanje crijeva za injektiranje 6 mm. Za pričvršćivanje crijeva za injektiranje smole na oplatu.

Plastična kopča za montažu tipa A | Verpressschläuche
pregledan
Kupljeno
Plastična kopča za montažu tipa A

Mastertec | Verpressschläuche

Prikladno za crijevo za injektiranje od 6 mm. Za utiskivanje u svježi beton ili u bušotine Ø 8 mm.

Priključak za kompresijsko crijevo | Verpressschläuche
pregledan
Kupljeno
Priključak za kompresijsko crijevo

Mastertec | Verpressschläuche

Prikladno za crijevo za injektiranje od 6 mm. Za produljenje crijeva i spajanje ostataka.

Prikazuj 1-5 od 5 stavki.

Tehnologija oplate za najviše zahtjeve

Haberkorn nudi širok raspon tehnologije oplate, od odstojnika do cijevi za oplate. Pri formiranju se već odlučuje kako će rezultat izgledati kasnije. Ovdje možete napraviti velike pogreške, posebno u području vidljivih betona, ako koristite pogrešnu tehnologiju oplate. I u području ekologije, zahtjevi investitora, ali i financijera, stalno rastu. To nije problem s Haberkornovim proizvodima bez PVC-a. Na kraju, naravno, dostupnost zaliha također igra važnu ulogu: Ovdje naši proizvodi iz Haberkornove ekskluzivne marke H-Plus ocjenjuju: Vrhunska kvaliteta i dostupno sa zaliha, to je ovdje moto.

Ukratko
    Distancer cijevi u oplati
    Visokokvalitetna tehnologija oplate znatno olakšava rad i omogućuje savršene rezultate.

    Ekološki graditi znači graditi tehnologijom bez PVC oplate

    Tehnologija oplate bez PVC-a

    Trend veće svijesti o okolišu i zdravlju u gradnji i stanovanju nastavlja ubrzano rasti. Odabir građevinskih materijala prema ekološkim kriterijima od središnje je važnosti u gradnji. Sve više natječaja stoga gura tehnološke proizvode oplate bez PVC-a u građevinarstvu.

    Bez obzira na propise, potražnja za tehnologijom oplata bez PVC-a u stalnom je porastu. Nudimo vam sveobuhvatnu ponudu tehnologije oplata bez PVC-a:

    • Distanceri

    • Hrapave cijevi

    • Trokutaste letvice

    • Sidreni materijal

    • Sigurnosni prozvodi

    • Fugne trake

    • Trapezne letvice

    • Pomoćna oplatna tehnika

    Tehnologija oplate bez PVC-a
    Gotovo sve relevantne komponente oplate također su dostupne kao alternative bez PVC-a

    Osim ove široke ponude proizvoda bez PVC-a, Haberkorn vas također podržava dugogodišnjim znanjem i iskustvom. Rado ćemo vas savjetovati o alternativama bez PVC-a.


    Prednosti vlastitog brenda H-Plus

    Kod tehnologije oplate nije bitna samo vrhunska kvaliteta nego i cijena. Uostalom, treba ga puno na svakom gradilištu, a onda se zbrajaju razlike u cijeni.

    Ako tražite najbolju vrijednost za novac za vlaknasti beton, Haberkorn ima rješenje. Naš vlastiti brend H-Plus nudi kompaktan asortiman zmija, kostiju i trokutastih profila. H-Plus obećanje performansi: Vrhunska kvaliteta plus optimalan omjer cijene i učinka plus maksimalna dostupnost mogu rezultirati samo plusom. Naime H-Plus.

    Što je više s tehnologijom oplate naše ekskluzivne marke: svi proizvodi od vlaknastog betona su naravno bez PVC-a - za ekološku i održivu gradnju. Najbolje je otići odmah do asortimana ovdje i naručiti.

    Žena piše dobrobiti H-Plusa na staklu
    H-Plus tehnologija oplate nudi dobru vrijednost za novac i najbolju dostupnost

    Inteligentna točka stezanja oplate za glatki beton

    Svatko tko gradi s glatkim betonom zna da se ovdje mogu vidjeti sve netočnosti oplate. Naš dobavljač Nevoga razvio je niz odstojnika i stožaca posebno za betonske oplate s ravnim površinama, koji osiguravaju savršenu završnu obradu. Ovdje su idealne stezne točke Oktagon-Plus i Oktagon-Plus s brtvenim podloškama.

    Prednosti:

    • Dugotrajno i neprecizno rezanje odstojnih cijevi više nije potrebno, jer se Oktagon-Plus uvijek isporučuje u jednom komadu s potpuno istom duljinom - u standardnim duljinama od 150 mm debljine stijenke do 500 mm.

    Odstojnik Oktagon-Plus s metrom

    • Konusi za pričvršćivanje se prskaju i lome se tek kada se oplata zategne na predviđenoj točki loma. To osigurava da je završni sloj uvijek čist.

    Slika konusa za pričvršćivanje odstojnika Oktagon-Plus

    • Nakon uklanjanja oplate, možete jednostavno izvući konuse za pričvršćivanje. Ostaje profil stezne točke oštrog ruba, koji se može zatvoriti različitim čepovima od plastike, nehrđajućeg čelika ili betona. To znači da ništa ne strši iznad betonske površine, nema oštećenja i dodatnog napora prilikom žbukanja ili bojanja.

    Konus za pričvršćivanje izbija se iz betonskog zida pomoću komada oplate ​

    • Proizvodi po narudžbi za optički zahtjevne glatke betonske površine: Oktagon-Plus s već nalijepljenom brtvenom pločom. Time se sprječava curenje finog morta ako postoje manje netočnosti ili ako je oplata blago nagnuta.

    Slika zalijepljenog brtvenog diska odstojnika Oktagon-Plus

    • Proizvodi po narudžbi za dodatnu nepropusnost oko mjesta stezanja oplate: Oktagon-Plus s dodatnom ekspandirajućom trakom (brtvena traka). Ako nema odgovarajućeg zbijanja betona u području spojne točke, brtvena traka služi kao dodatna sigurnost za nepropusnost oko spojne točke.

    Ilustracija bubreće trake posebno izrađenog Oktagon-Plus za dodatnu nepropusnost

    • Svi Oktagon-Plus dijelovi, uključujući čunjeve i čepove, ne sadrže PVC.​