Menu

Bubreća traka Masterstop SK

iz Mastertec   |   više Hidroizolacija

Ispis
Samoljepljiva bentonitna traka koja sigurno brtvi spojeve konstrukcije kroz bubrenje i pritisak koji nastaje tijekom procesa bubrenja. Sprječava se prodor vode.
Područje primjene
  • Brtvljenje građevinskih i spojnih spojeva
  • Spojevi za pojačanje
  • Područje podzemnih voda
  • Cjevovodi
  • Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Prednosti / Izvedba
  • trajno čvrsto, čak i pri visokom tlaku vode
  • otporan na lužine

Tehnički podaci
  • Povećanje volumena
do 140% u normalnoj vodi (pH vrijednost 7)
  • toplinski opseg
otprilike –30 ° C do +90 ° C
  • Vodonepropusnost pod pritiskom
max 5 bara (50 m vodenog stupa)

Materijal
  • izrađen od fino mljevenog minerala gline koji bubri (natrijev bentonit), ugrađen kao vezivno sredstvo u matricu izrađenu od vulkanizirane gume

Održivost

Jednostavno održivije

Bez PVC-a.

Značajke kvalitete i certifikati

BEZ PVC-a


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi