Odstojnici se koriste kako bi se osiguralo potpuno prianjanje betonskog pokrova u građevinskim komponentama. Više u našem vodiču
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Distanceri
Jednostruki armiranobetonski odstojnik za pričvršćivanje na armaturu za deblji betonski pokrov.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Distanceri
Kolačići - kost - distanceri od armiranog vlaknastog betona za betonski pokrov imaju tri mogućnosti pozicioniranja. Pogodno za vertikalne vidljive betone.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Distanceri
Trokutasti, trakasti distanceri napravljeni od vlaknastog betona za posebno teške armature. Za uporabu u bijelim kadama, podzemnim katovima i postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Distanceri
Površinski distanceri napravljeni od vlakno-betona za srednje teške armature, sa samo jednom mogućnošću pozicioniranja. Za uporabu u bijelim kadama, podzemnim katovima i postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Distanceri
trakasta - "zmija", beton sa PP vlaknima
Razmaci polaganja trakastih podmetača ovise o težini armature i temperaturi. Obično je razmak između podmetača oko 60 do 70 cm.
Kod vrlo visokih temperatura preporučuju se podmetači od vlaknastog betona.
Ne, vlaknaste zmije s izbočinama trebale bi se koristiti za vidljive betonske stropove.
Za meku podlogu (izolaciju) koriste se donje trake u cijelosti, sa ili bez bočnih rupa. Polažu se s dvije mreže okrenute prema gore. To znači da se armatura oslanja na rebra i beton može lako teći kroz bočne rupe u trakaste podmetače.
Da, Haberkornovi trakasti podmetači bez PVC-a su posebno označeni, ovisno o betonskom pokrovu ili Drupak 1 (do 40 mm) ili Drupak 2 (od 40 mm).
Svi proizvodi bez PVC-a imaju i Baubook i bauXund odobrenje.
Ako se primjenjuje jedan od sljedećih kriterija, preporuča se uporaba odstojnika od vlaknastog betona:
jako teška armatura
naveden je zahtjev za "bijelu kadu" ili "smeđu kantu".
to je vidljivi betonski strop.
Prije betoniranja poželjno je "zaliti" vlaknaste odstojnike. Ako se odstojnik postavlja mokar, betoniranjem se ravnomjerno suši i ne vidi se.
Pojedinačni odstojnici vežu se za armaturu veznom žicom. Postoje i varijante s plastičnom kopčom ili kopčom za badminton.
Odstojnici imaju prednost jer se jednim odstojnikom mogu izvesti tri različita betonska pokrova. Treba napomenuti da svi moraju biti povezani u željenom položaju.
Kako bi sve teklo glatko tijekom i nakon betoniranja, koristi se širok izbor odstojnika od plastike, lijevanog betona ili vlaknastog betona.
Odstojnici od plastike često se koriste za manje komplicirane komponente u suhim ili zatvorenim prostorima. Budući da su plastični odstojnici obično jeftiniji, oni su dobar izbor u usporedbi s konvencionalnim odstojnicima od lijevanog betona ili vlaknastog betona.
Odstojnici od lijevanog betona imaju nekoliko prednosti. S jedne strane, odstojnici koji su vezani cementom se ne deformiraju od visokih temperatura ili hladnoće, s druge strane, postoji nekoliko mogućnosti pričvršćivanja za nekompliciranu i brzu upotrebu. Osim toga, zahvaljujući homogenoj vezi, između betona i odstojnika nema pukotina. I na kraju, ali ne manje važno, odstojnici od lijevanog betona su vatrootporni prema DIN 4102 – klasa A1 (građevinski materijal je nezapaljiv). Pojedinačni odstojnici izrađeni od lijevanog betona često se koriste u izgradnji zidova od glatkog betona.
Odstojnike od vlaknastog betona odlikuje velika nosivost, vrlo velika gustoća i istovremeno niska poroznost. Osim toga, odstojnici od vlaknastog betona su vodootporni i otporni na toplinu. Ipak, preporuča se da se odstojnici od vlaknastog betona prvo navodnjavaju, a zatim betoniraju: ako se odstojnik ugradi nakon navodnjavanja, neće viriti ispod betona i rezultat će izgledati mnogo čišći.
Za posebno teške armature koriste se pojedinačni odstojnici od vlaknastog betona. Dostupni su kao pojedinačni odstojnici sa žicom za vezivanje. Pojedinačni odstojnici od vlaknastog betona posebno dobro funkcioniraju sa svježim betonom. Nadalje, propisani su pojedinačni odstojnici od vlaknastog betona i lijevanog betona za komponente prema smjernicama "bijeli spremnik" i "smeđi spremnik" (vodonepropusne betonske konstrukcije).
Trokutaste letvice također su prikladne za posebno teške armature. Linearni odstojnici postavljaju se dijagonalno na armaturu. Dostupni su od Haberkorna za široku paletu betonskih pokrova.
Za donju armaturu mogu se koristiti i vlaknasto betonski odstojnici u obliku zmije ili luka. Ovisno o namjeni, Haberkorn će vam isporučiti odgovarajuću opremu. Linearni odstojnici dostupni su od Haberkorna s gumbima i odstojnicima bez gumba i za različite betonske pokrove.
Cijev od vlaknastog betona koristi se na gradilištu za izradu točaka vezivanja oplate. Cijev od vlaknastog betona može se rezati na bilo koju duljinu i koristiti izravno na gradilištu. Kod postavljanja zidne oplate, naprezno sidro i razmakna cijev koriste se zajedno.
Održivost je sada postala važno pitanje. Stoga treba paziti da se tijekom izgradnje koristi tehnologija oplate bez PVC-a. Bilo da tražite drupak odstojnike, prstenaste odstojnike ili stožce, Haberkorn ima veliki izbor u gotovo svim područjima tehnologije oplate uključujući proizvode bez PVC-a.
Odstojnici prstenova (bez PVC-a)
Prstenasti odstojnici su stegnuti na okomitu armaturu . Ovi odstojnici od plastičnog prstena ne sadrže PVC i ne sadrže zabrinjavajuće tvari prema ECHA popisu kandidata (uredba REACH).
Odstojnici Drupak 1 i 2 (bez PVC-a)
Odstojnik Drupak 1 i 2 su veliki i ekstra stabilni jer je ovaj odstojnik idealan za donju armaturu . Drupak 1 i 2 odlikuju se optimalnom tečnošću betona i jednakim udubljenjima na bokovima i na vrhu. Drupak 1 i 2 mogu se polagati i dijagonalno na armaturu. Drupak 1 i 2 ne smiju se koristiti za montažne betonske ploče i vidljivi beton.
Spojni profili
Za razliku od temeljnih traka, fužni profili se nakon stvrdnjavanja betona ugrađuju u fugu, što se lako može učiniti i nakon betoniranja. Stoga se spojni profili mogu jednostavno ugraditi i nakon betoniranja.
Podloge
Kod betoniranja podnih ploča i stropova obično se koriste podloge. PVC podloge su odstojnici s udubljenjima koji idu u liniji i potiču optimalno tečenje betona te ga optimalno raspoređuju .
Jednostruki odstojnik
Za ojačanje zidova uglavnom se koriste pojedinačni plastični odstojnici.
Odstojnici od vlaknastog betona koriste se za posebno teške armature . Dostupni su kao pojedinačni odstojnici sa žicom za vezivanje. Individualni odstojnici od vlaknastog betona dobro funkcioniraju sa svježim betonom.
Pojedinačni odstojnici od lijevanog beton posebno su prikladni za vidljive betonske zidove . Pogotovo oni s točkastim osloncima. Nadalje, pojedinačni odstojnici izrađeni od vlaknastog betona i lijevanog betona potrebni su za komponente prema smjernicama "Bijela kada" i "Smeđa kada" (vodonepropusne betonske konstrukcije).
Za pričvršćivanje pojedinačnih odstojnika izrađenih od vlaknastog betona/ lijevanog betona na armaturu, postoje plastične stezaljke ili kopče. Osim toga, pojedinačni odstojnici također su pričvršćeni na armaturu veznom žicom.
Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.