Standardni nosači cijevi izrađeni od plastike ili vlaknastog betona koriste se za izradu točaka vezivanja u oplati. Cijev je izrezana na odgovarajuću duljinu za konus koji se koristi, što olakšava proizvodnju međudebljina stijenki. Više u našem vodiču
Mastertec | Cijevi za oplatni razmak
Vodonepropusna brtva za zidove od plastike i vlaknastog cementa. Više nije potrebno dugotrajno lijepljenje vlaknocementnih čepova. To omogućuje postavljanje bez obzira na vremenske uvjete.
Mastertec | Cijevi za oplatni razmak
Vijčana unutarnja brtva može se potpuno udubiti u debljinu zida i po želji prekriti ili ispuniti punilom.
Mastertec | Cijevi za oplatni razmak
Montažni set s držačem zakretnih bitova i 2 x umetka za bitove (TX20) kako bi se osigurao točan moment za montažu.
Mastertec | Cijevi za oplatni razmak
Pomoć oplate za zabijanje graničnika.
Mastertec | Cijevi za oplatni razmak
Bubreća visokotlačna vanjska hidroizolacija za sigurnu i trajnu vanjsku hidroizolaciju zidnih debljina od plastike ili vlaknastog cementa.
Čahura oplate otporna na koroziju izrađena od poliamida visoke čvrstoće s unutarnjim navojem za zatezne šipke 15/17 mm. Za upotrebu na oplatama rubova ploča, skelama itd., a u kombinaciji s univerzalnim konusom za vidljivi beton, prikladna je i za vidljivi beton.
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Oplatne cijevi koriste se za stvaranje steznih točaka. Cijev je izrezana na ispravnu duljinu za korišteni konus. To znači da se također mogu lako proizvesti međudimenzije debljine stijenke.
Ovisi o tome za što se priključna točka koristi i koje zahtjeve mora ispunjavati: zaštita od požara, vodonepropusnost ili zvučna izolacija, treba li biti bez PVC-a ili prikladna za pitku vodu, treba li se koristiti u agresivnim vodenim površinama ili izloženom betonu . Ovisno o namjeni, može se odabrati odgovarajući proizvod. OKTAGON® i OKTAGON®-PLUS, na primjer, ispunjavaju sve ove zahtjeve.
I OKTAGON® i OKTAGON®-PLUS su gotovi konusi. Međutim, OKTAGON®-PLUS nudi neke prednosti:
pogodan za izloženi beton
nije moguće da konus izađe, jer se nakon skidanja izvlači
u konačnom stanju vidljiv samo čep
Da, OKTAGON® se može koristiti s bijelim kadama do pritiska vode od 5 bara. Prema trenutno važećim smjernicama, OKTAGON®-PLUS se može koristiti do 7 bara.
Da, postoje odgovarajući konusi, čepovi i brtvene podloške za OKTAGON®-PLUS. Potvrde o ispitivanju još uvijek vrijede jer je tehnologija u konusu.
Da, postoji plastični brtveni čep neovisan o sustavu koji se ubija tek nakon čišćenja. Ovo ima prednost što su obje strane zatvorene u isto vrijeme. Brtveni čep Stopper ima test vodonepropusnosti i test zaštite od požara.
Namjena je u osnovi ista, samo su vlačne sile različite.
naše Uni betonsko sidro – vlačna sila do 90 kN nakon 5 dana
naše Uni betonske čahure– vlačna sila do 28 kN
naše navojne čahure – vlačna sila do 40 kN
PAŽNJA: Vlačne sile također ovise o kvaliteti betona.
Kako bi se postigla točna debljina betonske stijenke u oplati, potrebno je izraditi pričvrsne točke. Za to se koriste cijevni čepovi od PVC-a, plastike bez PVC-a i vlaknastog betona. Kako bi se osiguralo prijanjanje cijevi na beton, isporučuju se s hrapavom površinom. OKTAGON® ili OKTAGON®-PLUS su gotovi čepovi. Ovisno o upotrebi, može se odabrati odgovarajući proizvod. Haberkorn vam isporučuje odgovarajuće čepove cijevi uključujući pribor za vašu primjenu sa zaliha.
Cijevi za oplatni razmak koriste se za stvaranje različitih steznih točaka i moraju ispunjavati određene zahtjeve: zahtjevi kao što su vodonepropusnost, izolacija od zvuka u zraku, odgovarajuća zaštita od požara, ali i čimbenici kao što su prikladnost za pitku vodu, agresivna voda i općenito izloženi beton igraju glavnu ulogu.

Odstojne cijevi od plastike idealne su za izradu ankera za oplate. Za savršeno zaokruživanje treba koristiti plastične konuse. Odstojne cijevi mogu se postaviti bez puno napora budući da su izrađene od plastike otporne na udarce i vremenske uvjete. Cijevi se mogu pojedinačno rezati kružnom pilom na željene dimenzije. Kako bi se osiguralo prijanjanje cijevi na beton, isporučuju se s hrapavom površinom.
Da bi se postigle optimalne dimenzije, cijev treba rezati na ukupnu duljinu od 28 cm za debljinu stijenke od 30 cm. S lijeve i desne strane treba umetnuti konus za pričvršćivanje ugradne duljine 10 mm. Nakon betoniranja zatvaraju se s dva čepa.
OKTAGON® također je dostupan u velikoj verziji s kontaktnom površinom od cca 48 mm. Jednodijelni ankeri za oplate posebno su prikladni za debljine zidova do 40 cm. Jednodijelni dizajn eliminira aktivnosti kao što su pričvršćivanje čunjeva ili rezanje odstojnih cijevi na željenu duljinu. Od duljine od 45 cm, konus je već pričvršćen na odrezanu cijev. OKTAGON® anker za oplate koristi se u kombinaciji s nateznim sidrom kod montaže zidne oplate. Materijal se sastoji od poliolefina (PO) i polivinil klorida (PVC) i ne sadrži CFC i HFC. Osim toga, posipači ne sadrže tvari koje izazivaju zabrinutost prema ECHA popisu kandidata (uredba REACH). Dostupni su ispitni certifikati za vodonepropusnost, izolaciju od zvuka u zraku, prikladnost za pitku vodu i ponašanje pri požaru F120.

OKTAGON®-PLUS također je jednodijelni anker za oplatu i prikladan je za debljine zidova do 40 cm. Ovaj anker posebno je prikladan za beton s glatkim površinama zbog raspršenih konusa za pričvršćivanje. Od duljine od 45 cm, konus je već pričvršćen na odrezanu cijev. OKTAGON®-PLUS 22 anker točka za oplate koristi se u kombinaciji s nateznim sidrom kod montaže zidne oplate. DBV letak sadrži dodatne informacije o polaganju i uređenju razmaka. Nakon što se konus za pričvršćivanje izvuče, područje se zabrtvi s izloženim betonskim čepovima ili izloženim betonskim diskovima. Na zahtjev, to je moguće i s brtvenim pločama koje su već zalijepljene, tako da fini mort ne izlazi ako je oplata netočna. Dostupni su ispitni certifikati za vodonepropusnost, izolaciju od zvuka u zraku, prikladnost za pitku vodu, ponašanje pri požaru F120 i za agresivne vode.

Kod konvencionalnih sustava, veliki plastični dio se često može vidjeti nakon završetka. Također postoji rizik da će se plastika stisnuti ako je oplata prečvrsto stegnuta. Nakon skidanja, vraća se u prvobitni položaj - a odstojnik strši do 3 mm. Isto se događa kada se odstojnik postavlja pod kutom. Tijekom daljnje obrade betonskog zida može doći do problema sa spojem plastike i žbuke ili kita.

OKTAGON®-PLUS s već pričvršćenom brtvenom pločom koristi se tako da fini mort ne izlazi ako je oplata netočna. Dostupne su i samoljepljive brtvene podloške.

Ako je kompresija u području vezne točke preniska, brtvena traka daje dodatnu sigurnost za nepropusnost.
Razdjelne cijevi od vlaknastog betona koriste se za izradu ankera za oplate na gradilištima. Nova duljina može se brzo napraviti rezanjem odstojne cijevi na željenu duljinu. Odstojna cijev se koristi u kombinaciji sa zateznim sidrom prilikom postavljanja zidne oplate. DBV letak sadrži dodatne informacije o polaganju i uređenju razmaka. Materijal se sastoji od Heidelberg cementa s polipropilenskim vlaknima (PP) i ne sadrži azbestna vlakna, PVC, CFC i HFC. Dudden su cijevi prema popisu kandidata ECHA-e (uredba REACH) bez ikakvih zabrinjavajućih tvari. Dostupni su ispitni certifikati za vodonepropusnost, izolaciju od zvuka u zraku, prikladnost za pitku vodu i ponašanje pri požaru F120.
Nevoga zidne armature najčešće se koriste u proizvodnji vodonepropusnog betona.
Zidne armature se postavljaju i dobro navlaže prije betoniranja.
Odaberite brtvenu kapu ili konus
Bitno je potpuno oblaganje betonom kod betoniranja.
Nakon vađenja kalupa, armature se zabrtviju.
Čišćenje otvora armature
Punjenje zidnih armatura1-komponentnim vlaknastim ljepilom za beton (armature se mogu lijepiti i mokre)
Vlaknasto betonski čep premazan je ljepilom za vlaknasti beton i utisnut cca. 10 mm u vlaknasto betonsku cijev
Premažite drugi čep od vlaknastog betona i pritisnite ga u otvor na vrhu prvog čepa dok se ne poravna (očistite višak ljepila)
Nakon otprilike 3 do 4 sata, strana koja je udaljena od vode može se zatvoriti na isti način.