Armaturni priključak - Plexus, lučni, otvoreni

više Armaturni priključci i razmaknice

Ispis
Jednoredni, ispitani i montažni rebend spoj s PVC zaštitnim poklopcem za zaštitu od ozljeda. Idealno za jednostavno, učinkovito i sigurno spajanje armiranobetonskih dijelova. Odobrenje građevinske inspekcije nije potrebno.
Prednosti / Izvedba
  • pojedinačne trake s poprečnim kukama za lakše uvlačenje niti
  • pocinčana kutija za skladištenje može ostati u betonu
  • prednje strane zatvorene drvom, stoga su posebno stabilne
  • plastični poklopac za manju težinu, lakše skidanje i manji rizik od ozljeda (od širine nosača 18 cm s poklopcem od lima)
  • u betonu ne ostaju ostaci plastike
  • dobro lijepljenje zbog hrapave površine

Primjena / bilješke
  • Ni pod kojim uvjetima ne tretirajte kutiju za pohranu koja je ostala u spoju uljem za odvajanje oplate.
  • Promjer valjka za savijanje 6 ds (prema standardu)
  • Područje zakrivljenosti spojnih pegli unutar kutije za odlaganje
  • Duljine sidrišta određuju se prema DIN 1045-1:2008-08, odjeljak 12.3.2
  • BST550 konstrukcijski čelik koji se može savijati za Austriju
  • Zbog tolerancija u proizvodnji i montaži, dimenzije "h" i "lü" mogu varirati za 10 do 20 mm.
  • Pocinčana kutija za sortiranje ima duljinu od 1,20 m. S završnim dijelovima ukupna duljina je od 1,22 do 1,25 m.
  • Obračun se vrši po elementu duljine 1,25 m.

Tehnički podaci
  • duljina elementa 1.250 mm

Materijal
  • Metalna kutija, pocinčana

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik