Tipski ispitani i montažni armaturni spojevi koriste se za nepozitivni spoj između postojeće komponente i komponente koju tek treba betonirati. Više u našem vodiču
Armaturni priključci i razmaknice
Jednoredni, ispitani i montažni rebend spoj s PVC zaštitnim poklopcem za zaštitu od ozljeda. Idealno za jednostavno, učinkovito i sigurno spajanje armiranobetonskih dijelova. Odobrenje građevinske inspekcije nije potrebno.
Armaturni priključci i razmaknice
Dvoredni, ispitani i montažni rebend spoj s PVC zaštitnim poklopcem za zaštitu od ozljeda. Idealno za jednostavno, učinkovito i sigurno spajanje armiranobetonskih dijelova. Odobrenje građevinske inspekcije nije potrebno.
Armaturni priključci i razmaknice
Željezne razmaknice idealne su za stropove, zidove i montažne betonske dijelove. Nalaze se između donje i gornje armature u stropovima ili između unutarnje i vanjske armature zidova. Zbog zmijskog oblika visoke su stabilnosti.
Armaturni priključci i razmaknice
Aligator spojka za spajanje čelika za armiranje umetanjem šipki na dva kraja spojke, a zatim se stežu vijcima
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Da, duljina preklopa armature ovisi o promjeru armaturne šipke:
s promjerom od 8 mm, duljina preklapanja je 29 cm,
s promjerom od 10 mm, duljina preklapanja je 36 cm,
s promjerom od 12 mm, duljina preklapanja je 42 cm,.
Duljina preklopnog spoja koja se zahtijeva u Europi regulirana je Eurokodom 2 (Dio 1-1).
Duljina preklopa ovisi, između ostalog, o tlačnoj čvrstoći betona, kvaliteti armaturnog čelika (u Njemačkoj: B 500), promjeru šipke, naprezanju u armaturnom čeliku, položaju sučeljenih armaturnih šipki u komponentama i udio šipki koje su spojene bez uzdužnog pomaka u poprečnom presjeku armaturnog sloja.
Ne, u Austriji je dopušten samo BST 550.
Da, u većini slučajeva umjesto nosivih letvica mogu se koristiti dvije pojedinačne letvice, ali to se u pojedinačnim slučajevima mora razjasniti s odgovornim građevinskim inženjerom.
To je metalna kutija, poklopac kutije za pohranu je standardno izrađen od plastike. U Haberkornu, međutim, to je također dostupno u limu u kratkom roku.
Armatura je armiranje betonskih elemenata radi povećanja njihove nosivosti i preuzimanja tlačnih sila. To su rebraste čelične šipke, rešetkaste podloge ili vlakna.
Čelik i beton savršeno se nadopunjuju jer čelik može izdržati vlačna opterećenja u usporedbi s betonom. Rezultat je armirani beton - tj. beton ojačan čelikom.
Koliko armature - tj. armature nosivosti - treba upotrijebiti po m³ betona ovisi o opterećenju komponente. Točan izračun zadatak je statičara.
Pukotine u betonu nastaju kada svježi beton očvrsne i još ne može apsorbirati vlačne sile koje se javljaju. Stoga se nakon betoniranja na svježe izliveni beton nanosi zaštita od isparavanja. Dodatno, sredstvo za naknadnu obradu smanjuje skupljanje i pucanje te poboljšava izgled površine.
U Haberkorn asortimanu pronaći ćete prostirke za zaštitu od smrzavanja i građevine izrađene od 100% poliesterskih vlakana s laminiranim, svijetloplavim filmom od 100% polietilena. Ove prostirke omogućuju betoniranje pri niskim temperaturama i usporavaju vezivanje betona ljeti.
Armiranobetonske komponente iz različitih faza izgradnje mogu se sigurno spojiti armaturnim spojevima. Rebrasti konektori su montažni reverzno savijeni konektori; Naknadno se mogu spajati stropovi, zidovi, stepenice ili konzole. Prema DBV informativnom listu "Ponovno savijanje armaturnog čelika i zahtjevi za skladišne kutije", završna obrada površine skladišne kutije može se kategorizirati kao "glatka".
Armaturni spojevi PLEXUS®, PYRAPLEX® i PLEXUS® FTW su tipski testirani i izrađeni su od konstrukcijskog čelika BST 550. Pojedinačne trake mogu se isporučiti s jednim redom opreme, a nosače s dva reda opreme. Zahtjevi prema DIN EN 1992-1-1 s NA(D), Eurocode 2 i DBV letak "Ponovno savijanje armaturnog čelika i zahtjevi za skladišne kutije prema Eurocode 2" Njemačkog udruženja za beton i građevinsku tehnologiju E.V., verzija od siječnja 2011 Ispunjava. Stoga nije potrebno odobrenje građevinske inspekcije. Duljine sidrenja određene su prema ÖNORM B4200.
DBV brošura "Savijanje stražnje strane armaturnog čelika i zahtjevi za skladišne kutije prema Eurokodu 2" navodi sljedeće: (3) Kutije smiju ostati u konstrukciji samo ako su izrađene od materijala barem iste krutosti kao beton. , npr. B. od čeličnog lima. Plastične kutije moraju se potpuno ukloniti kako bi ostala čista površina s dovoljno profiliranja.
Pocinčana kutija za skladištenje dolazi sa standardnom duljinom od 1,20 m. Ukupna duljina uključujući završne dijelove tada je između 1,22 m i 1,25 m. Dostupni su sljedeći promjeri željeza: Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø12 mm , Ø14mm, Ø16mm. Osim standardnih veličina, možemo vam ponuditi i proizvode po narudžbi, kao što su druge visine kutije, duljine preklapanja, razmak konzola, visine konzola ili širine konzola.
Promjer valjaka za savijanje odgovara standardu 6ds
spojne šripke imaju područje savijanja unutar kutije za pohranu
pocinčana kutija za skladištenje može ostati u betonu
posebno visoka stabilnost, jer je prednja strana zatvorena drvetom
mala težina zbog plastičnog poklopca
lakše skidanje i manji rizik od ozljeda zahvaljujući plastičnom poklopcu
bez ostataka plastike u betonu
Armaturni spojevi PLEXUS®, PYRAPLEX® i PLEXUS® FTW su tipski testirani i izrađeni su od konstrukcijskog čelika BST 550. Pojedinačne trake mogu se isporučiti s jednim redom opreme, a nosače s dva reda opreme. Zahtjevi prema DIN EN 1992-1-1 s NA(D), Eurocode 2 i DBV letak "Ponovno savijanje armaturnog čelika i zahtjevi za skladišne kutije prema Eurocode 2" Njemačkog udruženja za beton i građevinsku tehnologiju E.V., verzija od siječnja 2011 Ispunjava. Stoga nije potrebno odobrenje građevinske inspekcije. Duljine sidrenja određene su prema ÖNORM B4200.
DBV brošura "Savijanje stražnje strane armaturnog čelika i zahtjevi za skladišne kutije prema Eurokodu 2" navodi sljedeće: (3) Kutije smiju ostati u konstrukciji samo ako su izrađene od materijala barem iste krutosti kao beton. , npr. B. od čeličnog lima. Plastične kutije moraju se potpuno ukloniti kako bi ostala čista površina s dovoljno profiliranja.
Pocinčana kutija za skladištenje dolazi sa standardnom duljinom od 1,20 m. Ukupna duljina uključujući završne dijelove tada je između 1,22 m i 1,25 m. Dostupni su sljedeći promjeri željeza: Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø12 mm , Ø14mm, Ø16mm. Osim standardnih veličina, možemo vam ponuditi i proizvode po narudžbi, kao što su druge visine kutije, duljine preklapanja, razmak konzola, visine konzola ili širine konzola.
promjer armature odgovara standardu sa 6ds
spojno željezo ima područje savijanja unutar kutije za pohranu
pocinčana kutija za skladištenje može ostati u betonu
posebno visoka stabilnost, jer je prednja strana zatvorena drvetom
mala težina zbog plastičnog poklopca
lakše skidanje i manji rizik od ozljeda zahvaljujući plastičnom poklopcu
bez ostataka plastike u betonu

Armiranobetonske komponente iz različitih faza izgradnje mogu se sigurno povezati s PLEXUS®-om. Rebrasti konektori su montažni reverzno savijeni konektori; Naknadno se mogu spojiti stropovi, zidovi, stepenice ili konzole. Prema DBV informativnom listu "Ponovno savijanje armaturnog čelika i zahtjevi za skladišne kutije", završna obrada površine skladišne kutije može se kategorizirati kao "glatka".

PYRAPLEX® ima nazubljeni dizajn. Posebno je razvijen za optimalan prijenos potiska. Piramidalni oblik PYRAPLEX® limenog profila osigurava dvoosni prijenos posmične sile poprečno i uzdužno na konstrukcijski spoj. Sile u sekundarnom smjeru mogu se sigurno prenijeti uz glavni nosivi smjer. Za prijenos posmičnih sila nisu potrebni dodatni trnovi ili različiti kutijasti oblici, već samo ravnomjerni spojevi armature. Prema DBV informativnom listu "Ponovno savijanje armaturnog čelika i zahtjevi za skladišne kutije", završna obrada površine skladišne kutije može se kategorizirati kao "nazubljena".
PLEXUS® FTW ima nisku visinu kutije od samo 20 ili 30 mm i stoga je posebno prikladan za montažna postrojenja. Prema DBV informativnom listu "Ponovno savijanje armaturnog čelika i zahtjevi za skladišne kutije", završna obrada površine skladišne kutije može se kategorizirati kao "glatka".