Menu

Geotekstil Froma™

iz Landolt   |   više Podloške

Ispis
Podloga za zaštitu od smrzavanja izrađena od 100% poliesterskih rezanih vlakana sa svijetloplavim filmom od 100% polietilena laminiranog na vrhu. Omogućuje betoniranje na niskim temperaturama i usporava vezivanje betona ljeti.
Područje primjene
  • betonski radovi na niskim i visokim temperaturama
  • za zatvaranje otvora
  • kao zaštita materijala
  • za svježe izvršene radove

Prednosti / Izvedba
  • štiti mort tijekom faze stvrdnjavanja
  • visoka zaštita od hladnoće i vrućine
  • ekstra otporna na kidanje, može se koristiti nekoliko puta
  • bez zagađenja, termički odstranjiva

Primjena / bilješke
  • verlangsamt das Abbinden des Betons im Sommer

Tehnički podaci
  • debljina EN ISO 9863-1
3 mm
  • specifična površinska masa EN ISO 9864
300 g/m2
  • vučna čvrstoća po duljini EN ISO 10319
6 kN/m
  • poprečna vučna čvrstoća EN ISO 10319
5,5 kN/m

Materijal
  • 100% kompozit od poliesterskih vlakana
  • vrh s laminiranim, svijetloplavim PE filmom

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi