Geotekstil Froma™

iz Landolt   |   više Podloške

Ispis
Zaštitna prostirka od smrzavanja i građevinske zaštite s robusnim zaštitnim flisom i folijom (laminirana s gornje strane), vrlo otporna na mehanička oštećenja i idealna za betonske radove.
Područje primjene
  • betonski radovi na niskim i visokim temperaturama
  • za zatvaranje otvora
  • kao materijalna zaštita (rubnici)
  • za novonastala djela

Prednosti / Izvedba
  • nepropusno, štiti površine od tekućina
  • brz i bez bora izgled
  • visoka razina zaštite od hladnoće i vrućine
  • ekstra otporno na kidanje, za višekratnu upotrebu
  • bez zagađivača, termički jednokratno

Primjena / bilješke
  • omogućuje betoniranje na niskim temperaturama, usporava vezivanje betona ljeti

Tehnički podaci
  • masa vezana uz površinu EN ISO 9864
300 g/m²
  • uzdužna vlačna čvrstoća EN ISO 10319
6 kN/m
  • vlačna čvrstoća poprečno EN ISO 10319
5,5 kN/m

Materijal
  • kompozitni materijal izrađen od 100% poliesterskih vlakana
  • PE folija, svijetloplava