Menu

Isušivač zraka Atika ALE 800 N

iz Atika   |   više Odvlaživači zraka

Ispis
Mobilni isušivač zraka za zgrade s ugrađenim higrostatom i valjkastim kompresorom za sušenje vlažnih zidova, za  smanjenje vlažnosti zraka u zatvorenim prostorijama, poput novih zgrada, podruma, kemijskih čistionica, radionica itd.
Prednosti / Izvedba
  • spremnik za vodu s plovnim prekidačem i priključkom za crijevo za kontinuirano odvodnjavanje vode
  • programirana, digitalna upravljačka ploča s brojačem radnog vremena i prikazom vlažnosti
  • brza promjena mjesta zahvaljujući robusnoj ručici i transportnim kotačima
  • ekološki prihvatljiva rashladna tekućina
  • zračni filter koji se može prati
  • klipni kompresor na valjcima
  • kontrolirano higrostatom

Tehnički podaci
  • napon
230 V
  • frekvencija
50 Hz
  • vlažnost
30–90% (radna površina)
  • temperatura
+5 do +32 ° C (radni raspon)
  • volumen sobe
250-300 m 3
  • stupanj zaštite
IPX0
  • rashladne tekućine
R 407C

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi