Menu

Radna košara 1071

iz Eichinger   |   više Pribor za dizalice

Ispis
Robusna radna platforma za najviše dvije osobe i alati za korištenje na dizalici.
Prednosti / Izvedba
  • 1100 mm obložene bočne stijenke i zaštitna ograda sa svih strana
  • ulazna vrata na uskoj strani
  • ušica za vuču s oprugom i 1,4 m dugo uže na vrhu
  • tri vodeća valjka na bočnoj strani
  • Zaštitni krov

Primjena / bilješke
  • Izgrađen u skladu s propisima o zaštiti na radu strukovnih udruga

Tehnički podaci
  • vlastitu težinu
270 kg
  • nosivost
250 kg
  • najveća dopuštena težina
520 kg
  • potrebna minimalna nosivost dizalice
780 kg
  • Širina bez kotača
1000 m

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi