Radna košara 1074

iz Eichinger   |   više Pribor za dizalice

Ispis
Robusna radna platforma s dodatno ojačanom bazom i pokrovnom pločom za najviše dvije osobe i alate.
Prednosti / Izvedba
  • poluvisoke, bočne stijenke otporne na udarce sa zaštitnim ogradama sa svih strana
  • ulaz preko uže strane

Primjena / bilješke
  • Izgrađen u skladu s propisima o zaštiti na radu strukovnih udruga

Tehnički podaci
  • vlastitu težinu
190 kg
  • nosivost
250 kg
  • najveća dopuštena težina
440 kg
  • potrebna minimalna nosivost dizalice
660 kg

Materijal
  • Donja i gornja ploča od kariranog ploča
  • Zidovi od profiliranog čeličnog lima

Opseg isporuke
  • s pojasom užeta

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik