Menu

Mješalica za beton

iz Diem Werke   |   više Mješalice za beton, mješalice za mort

Ispis
Posebno dizajnirana mješalica za beton osigurava izvrsne rezultate miješanja. Kompaktni bubanj izuzetno je čvrst i bez održavanja, savršen za svakodnevne radove na gradilištu.
Prednosti / Izvedba
  • udoban rad i dokazana šasija
  • optimalna veličina bubnja
  • inovativno kombinirano svjetlo i napajanje u jednom stroju

Tehnički podaci
  • Gesamthöhe
D100C = 1.490 mm
D120C = 1.535 mm
  • Gesamtbreite
D100C = 900 mm
D120C = 943 mm
  • Gesamtlänge
1.350 mm
  • Trommeldurchmesser
643 mm
  • Trommelhöhe
D100C = 576 mm
D120C = 631 mm

Materijal
  • Stahl, lackiert RAL 1013
  • Bereifung Vollgummi